曜日別特売

業務用炊飯電子ジャー 炊きたて

業務用炊飯電子ジャー 炊きたて - タイガー魔法瓶
(4件のレビュー)

丈夫で耐久性にすぐれたステンレス製ボディ。
内釜はフッ素樹脂加工。

仕様
(メニュー)白米
材質
(本体)ステンレス、(内なべ)アルミ
電源コード(m)
約1.5
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機能
炊飯容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88818791JCC270P(炊飯)850、(平均保温)39交流100V 50/60Hz378×330×352おこげがつきにくい炊飯シートつき、ステンレスボディ7合~1升5合
¥43,500
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
88818755JNOA270(炊飯)1010、(平均保温)50交流100V 50/60Hz360×426×350なべ厚1.8mm、おこげがつきにくい炊飯シートつき、市販のタイマーOK(定格電力に注意)、電源スイッチつき、ステンレスボディ6合~1升5合
¥40,700
取扱い終了
88818764JNOA360(炊飯)1410、(平均保温)52交流100V 50/60Hz360×426×383なべ厚1.8mm、おこげがつきにくい炊飯シートつき、市販のタイマーOK(定格電力に注意)、電源スイッチつき、ステンレスボディ6合~2升
¥44,000
取扱い終了
88818773JNOB360(炊飯)1610、(平均保温)52交流200V 50/60Hz360×426×383なべ厚1.8mm、おこげがつきにくい炊飯シートつき、電源スイッチつき、ステンレスボディ、単相250V15A接地極付差込プラグ6合~2升
¥47,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: 業務用ガス釜の補助として使用
サービス業

大きさがちょうどよい、デザイン、性能とも問題なし。タイガーで美味しいご飯が炊けます。保温もできるので嬉しいです。
少しご飯が足りない時に使用

対象商品 : 88818764
2022-03-07
用途: 飲食店舗で使用
SOLO BEKYU 様(飲食業)

使い勝手もよく購入して良かったです。
2台目の購入も検討してます。

1人が参考にしています
対象商品 : 88818791
2021-03-12
用途: 炊飯器として使ってます。
飲食業

朝一でガス炊飯器で18合毎日炊くのですが、追加で炊くのに使っています。炊きあがりはガス並で、美味しく炊けています。

1人が参考にしています
対象商品 : 88818764
2020-03-10
用途: 公民館活動で一度に多量の炊飯が必要な時に使用
大国地域振興協議会 様(その他業種)

デザインがシンプルで、厨房の他の機器との調和がとれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする