1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8111 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数4 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ