カテゴリ

  • 農業機械(132)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 制御機器(21)
  • オフィス家具(11)
  • 切削工具(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jp-13」の検索結果

関連キーワード
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
729税込802
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ホース取付口から床面への水垂れを防ぐ水受けトレイが標準付属された持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。床面への水垂れを防ぐ水受けトレイ付きで室内を通っても安心です。手軽に移動ができるコンパクトボディです。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース5m付属品高圧ホース(5m)×1・バリアブルノズルランス×1・吸水コネクタ×1・ワンタッチジョイント×1・ノズルクリーナピン×1・給水ホース(3m)×1・ホースバンド×1質量(kg)6.2電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×387×404コード長さ(m)2.5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)9給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下使用水温(℃)40以下(許容)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404取扱説明書(1.27MB)最大吐出水量(L/min)8
シーリングキャップ 因幡電工シーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類壁・天井貫通
アルミニウム製 ケーブルラック 固定金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 固定金具カナフジ電工
609税込670
1個
翌日出荷
本体を固定する場合に使用します。
リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミニウム製 ケーブルラック 固定金具(E型) カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 固定金具(E型)カナフジ電工
629税込692
1個
翌日出荷
接続金具部を固定する場合に使用します。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック 立上りラック固定金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 立上りラック固定金具カナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
壁面に沿っての立上り箇所で、支持材のタフターへ親桁を固定する金具です。
備考1個
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
109,800税込120,780
1丁
翌々日出荷から6日以内出荷
DC6VACアダプター エスコDC6VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
インナーライナー(CL-Y) HJC(エッチジェイシー)インナーライナー(CL-Y)HJC(エッチジェイシー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
70x 7mm スナップフック(ステンレス製) エスコ70x 7mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-13材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)44種類スナップフック使用荷重(kg)180寸法D1(mm)7寸法D2(mm)10寸法l(mm)71寸法m(mm)8
チークパッド(CL-Y) HJC(エッチジェイシー)チークパッド(CL-Y)HJC(エッチジェイシー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
3/8"sqx13mm クロウフットレンチ エスコ3/8"sqx13mm クロウフットレンチエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617JP-13
インナーライナー(CL-XY) HJC(エッチジェイシー)インナーライナー(CL-XY)HJC(エッチジェイシー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ジャッキパット YUANBOジャッキパットYUANBO
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ゴム厚さ(mm)44径(Φmm)138
エムケーダクト ジョイントプレート マサル工業エムケーダクト ジョイントプレートマサル工業
759税込835
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。 ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。材質ASA寸法L(mm)50寸法L2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
チークパッド(CL-XY) HJC(エッチジェイシー)チークパッド(CL-XY)HJC(エッチジェイシー)
819税込901
1個
5日以内出荷
同軸用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)同軸用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
16mmx3.5m メジャー エスコ16mmx3.5m メジャーエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720JP-135A
6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)6使用荷重(kg)120内形寸法(mm)48×17仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)8アズワン品番64-7905-05
11.0x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ11.0x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)11使用荷重(kg)450内形寸法(mm)98×36仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)16アズワン品番64-7905-09
8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)8使用荷重(kg)230内形寸法(mm)64×23仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)10アズワン品番64-7905-07
7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)7使用荷重(kg)180内形寸法(mm)56×19仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)8アズワン品番64-7905-06
19mmx3.5m メジャー エスコ19mmx3.5m メジャーエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720JP-135B
ポリプロピレン食器 スケッチ ボール マルケイ(国際化工)ポリプロピレン食器 スケッチ ボールマルケイ(国際化工)
759税込835
1個
5日以内出荷
花壇に咲いた、かわいい花たちをスケッチするような筆づかいで、軽やかに描きました。
食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状電子レンジ×食器洗浄機
ガスケット ストレーナーカバー 3JP-13414-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット ストレーナーカバー 3JP-13414-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
ガスケット,ストレーナーカバー ,3JP-13414-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット,ストレーナーカバー ,3JP-13414-01YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
フュエルタンクコンプリート 4JP-24110-13 YAMAHA(ヤマハ)フュエルタンクコンプリート 4JP-24110-13YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4JP-24110-11
シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
おしゃれなバスルーム用混合栓。
仕様節水水栓規格JIS
DISMIC 13JPシリーズ ADVANTECDISMIC 13JPシリーズADVANTEC
119,800税込131,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系材質メンブレンフィルター:PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.03以下
DISMIC 13JPシリーズ ADVANTECDISMIC 13JPシリーズADVANTEC
119,800税込131,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象有機溶剤系残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)PTFE
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ スルーホールON SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 400 V, 12 A, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 400 V, 12 A, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
1,449税込1,594
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 100 W最小DC電流ゲイン = 6トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V最大動作周波数 = 4 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V高電圧NPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
おしゃれなワンホール混合栓
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JPADVANTEC
15,980税込17,578
1箱(100個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系