カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「jp-2-100」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50WGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,898税込4,288
1個
欠品中
0
用途0明るさ(Lm)5500セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上
JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティングJS・JCS・JP バイポスト形ウシオライティング
16,980税込18,678
1個
75日以内出荷
区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
水冷式モーター採用で家庭用ながら静音性とプロ機並みの耐久性を兼ね備え、エア抜きが要らないバルブ式自吸で溜水も利用できる経済的な高圧洗浄機です。住宅地など騒音が気になる場所でも気兼ねなく洗浄できる動作音が静かな静音タイプです。エア抜き要らずの自吸機能付きで溜水が利用できてとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。伸縮式ハンドルで収納時にはスペースを取りません。キャリーバッグのようにラクラク移動できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄最大吐出水量(L/min)6.5質量(kg)17.8電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ電源コード(m)5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下吸上高さ(m)1
固定治具 CCS(シーシーエス)固定治具CCS(シーシーエス)
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
ワークテストや仮セッティングに最適な固定治具です。
新人工具5点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)新人工具5点セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1セット(5点)
翌々日出荷
新人電気工事士にまず必要なプロ用ツールのスタートセット電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット
関連資料(5.56MB)
Eaton 9PX 1500 RT 100V 2U JP EATON(イートン)Eaton 9PX 1500 RT 100V 2U JPEATON(イートン)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
Eaton製 1500VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS
用途ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(100V時)1200VA / 1080W (5-15P)、1500VA / 1350W (L5-20P)モジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:常時インバーター入力電圧(V)100/110/120/125対応拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)入力プラグ5-15P, L5-20P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(6) 5-20R、 (1) L5-20R
Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP EATON(イートン)Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JPEATON(イートン)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
Eaton製 2400VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS
用途ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(100V時)2400VA / 2160Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:常時インバーター入力電圧(V)100/110/120/125対応拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)入力プラグL5-30P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(6) 5-20R, (1) L5-30R
用紙 サンワサプライ用紙サンワサプライ
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
写真の多い文書や資料の印刷にも最適な、少し厚手感のあるつやなしマット紙です。白色度が高く、鮮明でクリアな画像を表現。画像濃度が高く、鮮明かつビビッドな発色が得られます。印字画像の耐水性・耐光性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取り扱いやすくなりました。エプソンプリンタ PX-□□シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
プラグマトメ BIGM(丸山製作所)プラグマトメBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
備考G1/4 61フクム規格G1/4部品名称プラグマトメ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.21MB)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.15、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.30、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.15、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.39、MS413ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS313EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.15、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSA-420JAW 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.15、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.17、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格22.5X35XT3.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB)図解NoVSA100-11 1990ネン 旋回部部品_No.15、VSM100-11 旋回部部品_No.15、BSM201-2JP OPTION-7部品_No.7、VSA100-11 1992ネン 旋回部部品_No.15
バネザガネ M6 BIGM(丸山製作所)バネザガネ M6BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB)図解NoBCT233 トリマー部品_No.6、MC-HTS(JP) 本体部品_No.24、BCT233 トリマー部品_No.2、MMB-100 本体部品 バネザガネ M6_No.12、BCT23 本体 トリマー部品_No.3、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.2、BCT23 本体 トリマー部品_No.7、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.52、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.24、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.3、MMB-101 エンジンクドウ部品 バネザガネ M6_No.13、MC-HTS(JP) 本体部品_No.52、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.24、MMB-101 ベルトテンション部品 バネザガネ M6_No.20、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.6、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.52
Oリング P12 BIGM(丸山製作所)Oリング P12BIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P-12部品名称Oリング P12関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.63MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.86MB)図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
ジユシタテガタ2トウコウ BIGM(丸山製作所)ジユシタテガタ2トウコウBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格56~60フクム関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
アダプタ BIGM(丸山製作所)アダプタBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
規格GP-3/8部品名称アダプタ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB)図解NoSSA-R1000C 油圧配管部品_No.15、SSA-V1000 油圧配管部品_No.16、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.12、SSA-アルフア1005VT 油圧機器部品_No.12、SSA-V602C 油圧機器部品_No.12、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.4、VSA100-11 1992ネン 油圧バルブ部品_No.15、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.12、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.15、VSA100-11 1990ネン 油圧バルブ部品_No.15、SSA-アルフア605V 油圧機器部品_No.12、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.15、SSA-R1000 油圧配管部品_No.15、SSA-V1002CT-DX 油圧機器部品_No.12、VSM100-11 油圧バルブ部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 油圧機器部品_No.12
M18 FUEL パワーパック(26mm SDS PLUSハンマードリル、コンパクトレシプロソー、100mm変速ディスクグラインダー) ミルウォーキーツールM18 FUEL パワーパック(26mm SDS PLUSハンマードリル、コンパクトレシプロソー、100mm変速ディスクグラインダー)ミルウォーキーツール
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキットM18 FUEL(TM) 工具3種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス3個含めるパワーパックM18 FUEL(TM) 26mm SDS PLUS ハンマードリル : 2.7Jの打撃エネルギー、AVS防振システム搭載しているロータリーハンマー
セット内容M18 FHX-0X0 JP、M18 FHZ-0X0 JP、M18 FSAGV100XB-0X0 JP、M18 B5 JP×2、M18 HB3 JP、M12-18FC JP、48-22-8450×3
洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)洗浄ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
55,980税込61,578
1箱(1000mL×50箱)ほか
31日以内出荷
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)