カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
- バイク部品(6)
- 電気材料(4)
- 作業工具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(14)
- JAPPY(4)
- Thermo Scientific Nalgene(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ノーブランド(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- DID(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- ニッコー(1)
- RK JAPAN(1)
- EKチェーン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- BEAMS(ビームス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jp-250」の検索結果

CORSA-EVOⅡ フルエキ JP250 レース仕様
BEAMS(ビームス)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷仕様レース専用 公道走行不可メーカーホンダ車種CBR250RR 2017~ 2BK-MC51
JPボトル 1ケース JPシリーズ
アズワン¥27,720税込¥30,4921ケース(200本)当日出荷から3日以内出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189税込¥2081個(1個)当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥219税込¥2411個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
520ERS3 ZJ G&G ジョイントのみ
DID(4件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。色ゴールドサイズ520リンク数ジョイントのみ継手カシメ
KISS Tシャツ KS-003
KISS¥3,598税込¥3,9581着3日以内出荷から5日以内出荷MFJ CUP JP250、全日本ロードレースJ-GP3で躍進するKIJIMA KISS RACING TEAMのTシャツをリニューアル!。シンプルなデザインだけど派手さを感じるKISSロゴTシャツ。フロントプリントとバックプリントの2タイプ 各3カラーを発売!。ドライメッシュ生地で暑さを軽減。これを着てKIJIMA KISS RACING TEAMを応援しよう。
インクジェット用スーパーファイン用紙
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981セット(250枚)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)0.12±0.005白色度(%)90紙質マット紙坪量(g/m2)92印刷方式片面適合プリンタ各社インクジェットプリンター
遠心瓶(PPCO)
Thermo Fisher Scientific¥8,898税込¥9,7881袋(4個)当日出荷から翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
シールチェーン 520LM-X ゴールド
EKチェーン(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷から15日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ゴールド適合排気量(cc)~350cc
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
明るいヘッドライトバルブ
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU
RK JAPAN¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から4日以内出荷JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,298税込¥8,0281袋(4本)当日出荷から10日以内出荷高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能材質本体/PC、キャップ/PP
PMP メスフラスコ
Thermo Fisher Scientific¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から3日以内出荷正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。材質本体 PMP、キャップ PP
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥18,980税込¥20,8781箱(2個)翌日出荷から3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
DC18V/250mm チェーンソー 充電式
エスコ¥30,000税込¥33,0001台翌日出荷家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
新人道具15点セット
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781セット(15点)翌々日出荷電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット15点セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S、13.電工プロナイフ:DK-220、14.電工プロメジャー(オートストップタイプ):JPM-2555STP、15.エコエフリッパー:EVF-400入数1セット(15点)
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-JP3
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport JP1300、■エディシス■EM2230、■ミノルタ■CD5300/CD5310、■ホリイ■CX250サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】 JP-10 (B4)、【エディシス】 EMB4-300、【ミノルタ】 CDM-B4 NC、【ホリイ】 CXタイプ B4
新人道具12点セット
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781セット(12点)翌々日出荷電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット12点セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-JP6 黒
ノーブランド¥8,298税込¥9,1281ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport JP1300/JP1350/N100/Satelio LT B300■エディシス■EM2230/EM2231■ミノルタ■CD220/CD5300/CD5310■ホリイ■CX250/CX251色黒適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】 JP-6 黒/JP-100 黒/I-10 黒、【エディシス】 EM-600 黒、【ミノルタ】 CDI-60 黒、【ホリイ】 CXタイプ-600 黒
広口円筒容器
Thermo Fisher Scientific¥6,898税込¥7,5881組(4個)3日以内出荷スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥9,698税込¥10,6681箱(12本)3日以内出荷から17日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥9,698税込¥10,6681セット(12本)3日以内出荷から17日以内出荷繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181組(12本)3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
バックミラーアセンブリ (ライト) 1AA-26290-10
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷主な適合純正品番1AA-26290-01主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)主な適合車種V-MAX1200(3UF6)・XV1100(4PP1)・マジェスティ250(5SJ3/D/F/H/J/L)・JOGアプリオ(4JP6)
遠心瓶用シーリングキャップ
Thermo Fisher Scientific¥9,198税込¥10,1181ケース(2本)3日以内出荷最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
PPビーカー
Thermo Fisher Scientific¥7,198税込¥7,9181ケース(6本)3日以内出荷から43日以内出荷優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。材質ポリプロピレン(PP)
遠心瓶 FEP製
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。材質本体 FEP、キャップ ETFE容量(mL)250遠心加速度最大:4000×g
バッフル付三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781セット(4個)3日以内出荷破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。種別三角フラスコ材質ポリカーボネート(PC)