278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

AJP-1310 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


1個ほか
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
41,980 税込46,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プリズムを通った陽光が、食器の上にかわいい光のパターンを映し出しました。 高温消毒が可能で変形しません。また、汚染(食品の色移り)の心配がなく、耐薬品(洗剤)性に優れ加水分解も起こしません。 表面硬度が高いのでキズがつきにくく、吸水性が低いので材質劣化しにくい素材です。
食器の種類洋食器 材質シクロオレフィンポリマー 形状 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花壇に咲いた、かわいい花たちをスケッチするような筆づかいで、軽やかに描きました。
食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 形状 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エクストラハイバックタイプにも追加取付ができます 幅(mm)450 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)95 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷

●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。 ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。 材質ASA 寸法L(mm)50 寸法L2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様エクストラハイバックタイプにも追加取付ができます 幅(mm)450 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)180 奥行(mm)95 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷

幅(mm)168 質量(kg)1.3 ホワイト 高さ(mm)221 奥行(mm)360 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1セット
14,980 税込16,478
20日以内出荷

幅(mm)168 質量(kg)1.3 ブラック 高さ(mm)221 奥行(mm)360 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1セット
14,980 税込16,478
20日以内出荷

仕様エクストラハイバックタイプにも追加取付ができます 幅(mm)450 質量(kg)0.3 グレー 高さ(mm)180 奥行(mm)95 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷

幅(mm)168 質量(kg)1.3 グレー 高さ(mm)221 奥行(mm)360 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1セット
14,980 税込16,478
20日以内出荷

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンポリエーテルサルフォン
1個
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA638JP-13 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)44 種類スナップフック 使用荷重(kg)180 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)10 寸法l(mm)71 寸法m(mm)8
1個
375 税込413
翌日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
当日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系 材質メンブレンフィルター:PTFE 形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 残液量(mL)0.03以下
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)180 質量(kg)2.9 グレー 高さ(mm)222 奥行(mm)364 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1セット
21,980 税込24,178
20日以内出荷

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対象有機溶剤系 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレン)PTFE
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)180 質量(kg)2.9 ホワイト 高さ(mm)222 奥行(mm)364 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1セット
21,980 税込24,178
20日以内出荷

幅(mm)180 質量(kg)2.9 ブラック 高さ(mm)222 奥行(mm)364 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1セット
21,980 税込24,178
20日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 100 W最小DC電流ゲイン = 6トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V最大動作周波数 = 4 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V高電圧NPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,449 税込1,594
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)11 使用荷重(kg)450 内形寸法(mm)98×36 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7905-09
1個
415 税込457
翌日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720JP-135A
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)230 内形寸法(mm)64×23 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)10 アズワン品番64-7905-07
1個
160 税込176
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)180 内形寸法(mm)56×19 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-06
1個
120 税込132
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)120 内形寸法(mm)48×17 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-05
1個
75 税込83
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード