カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク純正部品(1)

「jp-ca108hrrc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(84633)WIRE, CRUISE SWITCH トヨタ(84633)WIRE, CRUISE SWITCHトヨタ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フラットLED エーモンフラットLEDエーモン(14件のレビュー)
549税込604
1セット
当日出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
(81240)ルーム  ランプ トヨタ(81240)ルーム ランプトヨタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
防水ワイドLED エーモン防水ワイドLEDエーモン(18件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
(84170)ルーム ランプ スイッチ トヨタ(84170)ルーム ランプ スイッチトヨタ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
(81240)ルームランプ トヨタ(81240)ルームランプトヨタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
(84170)ルーム ランプ スイッチ NO.1 トヨタ(84170)ルーム ランプ スイッチ NO.1トヨタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(84633)クルーズ コントロールスイッチ ワイヤ ダイハツ(84633)クルーズ コントロールスイッチ ワイヤダイハツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(81240)LAMP ASSY, DOME トヨタ(81240)LAMP ASSY, DOMEトヨタ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
LEDルームランプセット 6000K ハイエース TRH20/KDH20 トムスLEDルームランプセット 6000K ハイエース TRH20/KDH20トムス
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
ハイエース&レジアスエース(200系)MC後用「LEDルームランプセット」。明るさと見やすさに拘り、部位毎に最適なLEDバルブを選択。このセットで室内の灯火をLED化するコンプリートセット。
適合車種ハイエース/レジアスエースH22.7~TRH20#/KDH20#スーパーGL(標準ボディ標準ルーフ車のみ)1.0※架装車ベース、ハイルーフ、ロング、ワイドには装着出来ません。
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(353件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
パワーウィンドスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]パワーウィンドスイッチNAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
(84170)ルーム ランプ スイッチ NO.2 トヨタ(84170)ルーム ランプ スイッチ NO.2トヨタ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
SMDルーム DELTA(デルタ)SMDルームDELTA(デルタ)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプセットSPHERELIGHT(スフィアライト)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用定格電圧(V)12