「jpbg 04」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水中継ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継ボックス

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
    用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15端子ねじM3(0.6~0.9N・m)適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
  • ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]

    ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
    用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油
  • BOXTCシリーズ 東洋技研

    BOXTCシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
    用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15端子ねじM3×8L適合電線(mm2)(最大)1.25保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
  • 防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB391シリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研

    中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
    付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付
  • 中継端子ボックス モノタロウ

    中継端子ボックス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
    用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)-40~75保護構造IP66定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1.5(単線)耐電圧(V)10K販売区分業務用
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • 防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン

    防水型中継コネクター フレキ配線型

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
  • 防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ABSボックス GAシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質強化PBT(UL94V-0)ベージュ
  • TC形ターミナルボックス 内外電機

    TC形ターミナルボックス

    内外電機(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
    保護等級IP4X塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67の防水中継端子ボックス
    材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81