シリーズ順番くん"L"
コード80261
アズワン品番64-8165-92
1箱(20巻)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
1箱(20巻)
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
1箱(10巻)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用紙のみの商品になります。
幅(mm)58
長さ(m)60
松吉医科器械コード23-2001-00
1パック(5巻)
¥3,999
税込¥4,399
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
幅(mm)58
種別感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
現在の状況が一目で分かる待ち人数表示です。色弱の方でも見やすい白色LEDの呼び出し表示です。呼び出し表示と同時に音声で案内します。時間帯、週毎、月毎のデータの集計が可能です。前開き仕様のためペーパーの交換が容易に行えます。
セット内容発券機、表示器、番号指示器、ロール紙(無地)×1巻、クリーナーペン×1本
質量(kg)発券機/約4.5、表示器/約0.8(ポール含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示待ち人数:1インチ2桁白色LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×274×713
機能音声呼出(音量調整付き)・データ管理(時間帯・当日・週間・月間データ)
寸法(mm×m)ロール紙:58×120
印字枚数1巻2000枚(1枚出し)
印字文字受付番号/3桁、カレンダ機能/年月日(閏年補正機能付き)
アズワン品番8-4702-51
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

レジロールペーパー
モノタロウ
¥899
税込¥989
幅(mm)58
長さ(m)35
種別普通紙
タイプ普通保存
紙厚(mm)約0.065
適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR
芯径(mm)12
外径(mm)60
パソコンで手軽にお客様来店時の受付処理ができるパソコンソフトです。使用するお店にあわせて、受付項目や印刷等の設定を行い、設定後のパソコンを店内に設置します。来店したお客様がソフト画面内の受付ボタンをクリックすると発券番号記載の受付票が印刷されるので発券番号で順番を管理できます。また、順番が近づいたお客様にメールでお知らせする機能も備わっており、お店が混雑している時にお客様が店内で待つ必要がありません。受付票の印刷は、58mm又は80mm幅の用紙に対応、多くのレシートプリンターでご利用いただけます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 10/8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。
国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。
中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。
種別感熱紙
幅(mm)58
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
外径×幅W×内径(mm)80×58×12
紙厚(μm)75
印字文字白/黒
ロール長さ(m)約65
外径×幅W×内径(mm)80×80×12
紙厚(μm)75
印字文字白/黒
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58
長さ(m)約34
種別普通紙
色白
タイプ高保存
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.07
外径(mm)60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし
穴径(Φmm)8
紙厚(g/m2)58・0.06mm
素材感熱紙
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58
質量(g)約470
文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源専用ACアダプタ
方式ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88
入力文字数24文字/行
関連キーワード