カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「js-02p」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式締付トルク(N・m)3.0以下
  • クラッチマスターディスプレイ JS-P02 J-TRIP

    クラッチマスターディスプレイ JS-P02

    J-TRIP
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JS-P02
  • HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様 MAC8(マックエイト)

    HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様

    MAC8(マックエイト)
    159,800税込175,780
    1袋(800個)
    9日以内出荷
    HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
  • 表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego TRUSCO

    小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego

    TRUSCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工)特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
  • 樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 TRUSCO

    樹脂台車 こまわり君 省音G車輪

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM長さ(mm)600幅(mm)390材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75高さ(mm)125タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100騒音値(dB)40.75フタあり
  • 樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪 TRUSCO

    樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマー均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790フタあり特性省音、収納ボックス付荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    279,800税込307,780
    1袋(700個)
    9日以内出荷
    上記HWC-2P-GにJS-2Aを挿入してテーピングしたタイプです。 そのままマウンターで打ってリフローして下さい。 実装した時はON状態です。OFFにする場合はJS2Aを取りはずして下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディッシュ・スタック専用ビニールカバー 本宏製作所

    ディッシュ・スタック専用ビニールカバー

    本宏製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。
    材質塩化ビニールTKG品番9-1205-0801TKG品番(2017)6-1083-0801
  • HWP-3P-G,JS-1A組合せテーピング仕様 MAC8(マックエイト)

    HWP-3P-G,JS-1A組合せテーピング仕様

    MAC8(マックエイト)
    199,800税込219,780
    1袋(800個)
    9日以内出荷
    HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワリピン 3X30 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 3X30

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格3X30図解NoBSA-420JDES トランスミッション1部品_No.47、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.36、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.40、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.46、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション1部品_No.47、BSA-420JDESG G-4S ミッションデフ部品_No.32、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション2部品_No.46、BSA-420JDESG G-4 トランスミッション2部品_No.46、P-3BN フレーム部品_No.21、BSA-420JWG G-3 ミッションデフ部品_No.32、BSA-420JDSG G-4S ミッションデフ部品_No.32、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.30、BSA-420JW ミッションデフ部品_No.32、BSA-420S トランスミッション1部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.30など
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格10X14XT3部品名称ゴムマルパツキン図解NoCBM-300BD-K センタブーム部品_No.35、BSM-640SLT 12M 第3段ブーム ノズル部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.48、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.56、BSM-1240SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-840SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.27、BSM-500F センタブーム部品_No.34、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.22、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.36、BSA-420JDSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.15、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、業務オプション部品_No.15、BSA-411S 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.8、BSA-420JDASG G-3 延長ノズル 右部品_No.7など
  • ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用) MAC8(マックエイト)

    ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)

    MAC8(マックエイト)
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    0.64ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、P=5.08挿抜力(g)70以上
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    97,980税込107,778
    1個
    91日以内出荷