カテゴリ

  • バイク純正部品(23)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「js-02p」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式締付トルク(N・m)3.0以下
  • クラッチマスターディスプレイ JS-P02 J-TRIP

    クラッチマスターディスプレイ JS-P02

    J-TRIP
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JS-P02
  • モ-ル 1 2JS-F8345-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル 1 2JS-F8345-00-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • カバー,サイド2 2JS-XF172-10-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,サイド2 2JS-XF172-10-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • カバー,サイド 3 2JS-XF173-10-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,サイド 3 2JS-XF173-10-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • レツグシ-ルド 1 2JS-F8311-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    レツグシ-ルド 1 2JS-F8311-00-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,リヤ 2JS-F5338-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,リヤ 2JS-F5338-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,リヤ 2JS-F5338-20-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,リヤ 2JS-F5338-20-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-20-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-20-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • カバー,サイド2 2JS-XF172-20-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,サイド2 2JS-XF172-20-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • カバー,サイド 3 2JS-XF173-10-P8 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,サイド 3 2JS-XF173-10-P8

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • カバー,サイド2 2JS-XF172-10-P8 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,サイド2 2JS-XF172-10-P8

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • キャストホイール リヤ 2JS-F5338-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    キャストホイール リヤ 2JS-F5338-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2JS-F5338-00-P6主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • キヤストホイ-ル,リヤ 2JS-F5338-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,リヤ 2JS-F5338-00-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-30-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-30-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-30-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-30-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,リヤ 2JS-F5338-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,リヤ 2JS-F5338-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • モ-ル 1 2JS-F8345-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル 1 2JS-F8345-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-20-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,フロント 2JS-F5168-20-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
  • カバー,サイド 3 2JS-XF173-20-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,サイド 3 2JS-XF173-20-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • レツグシ-ルド 1 2JS-F8311-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    レツグシ-ルド 1 2JS-F8311-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • レツグシ-ルド 1 2JS-F8311-00-P8 YAMAHA(ヤマハ)

    レツグシ-ルド 1 2JS-F8311-00-P8

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様 MAC8(マックエイト)

    HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様

    MAC8(マックエイト)
    159,800税込175,780
    1袋(800個)
    9日以内出荷
    HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
  • 表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego TRUSCO

    小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego

    TRUSCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工)特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
  • ピタ7 ジャッキスター 未来工業

    ピタ7 ジャッキスター

    未来工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    床面と設置物の底面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
  • 樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 TRUSCO

    樹脂台車 こまわり君 省音G車輪

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM長さ(mm)600幅(mm)390材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75高さ(mm)125タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100騒音値(dB)40.75フタあり
  • 樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪 TRUSCO

    樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマー均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790フタあり特性省音、収納ボックス付荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    279,800税込307,780
    1袋(700個)
    9日以内出荷
    上記HWC-2P-GにJS-2Aを挿入してテーピングしたタイプです。 そのままマウンターで打ってリフローして下さい。 実装した時はON状態です。OFFにする場合はJS2Aを取りはずして下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディッシュ・スタック専用ビニールカバー 本宏製作所

    ディッシュ・スタック専用ビニールカバー

    本宏製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。
    材質塩化ビニールTKG品番9-1205-0801TKG品番(2017)6-1083-0801
  • デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスクトップパネル(組立サービスなし)

    プラス[家具](2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
    仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)
  • デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスクトップパネル(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    プラスのクランプ式デスクトップパネル。デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
    仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS高さ(mm)385取付方式クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)奥行(mm)66パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
  • デスクトップサイドパネル(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスクトップサイドパネル(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
    仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)適合【デスク】プラス RJデスクⅡ 奥行700mmタイプ 平机 / 片袖机 / 両袖机、プラス JSデスク 平机(ロングタイプを除く) / 片袖机 / 両袖机【プラス デスクトップパネル】 JS2-103P / JS2-123P / JS2-143P / JS2-163P材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS質量(kg)1.5高さ(mm)384取付方式付属の連結プレートを使用しデスクトップパネルへのねじ留め奥行(mm)60間口(mm)690.5パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付