カテゴリ
- 農業機械(432)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 切削工具(17)
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(14)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 機構部品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- オフィス家具(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業工具(3)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(432)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- SMC(22)
- STEADY(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VISHAY(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- アガトン(6)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- オンダ製作所(3)
- カツイチ(5)
- ジョプラックス(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(11)
- ダイキン工業(10)
- ネグロス電工(5)
- メイキコウ(9)
- 廣杉計器(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷形状ストレート種類角型極数1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷仕様連結形状ストレート種類角型寸法H(mm)6定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN接触抵抗(mΩ)20MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状メス
JS4型循環口 G1/2ストレート
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2アングル
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2回転式
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
樹脂プラグ めねじ取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製
ジョプラックス¥179税込¥1971個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)3.0以下
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5
マル信無線電機(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781パック(10個)当日出荷から32日以内出荷種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)
岩田製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)
岡崎精工¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
檜ペントレイ・マルチ
サイプレスジャパン¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷日本産ヒノキ無垢材から作ったペントレイ。筆記具やクリップ等の他、アクセサリー小物の置き場としても色々と使えます。寸法(mm)110×200×20H質量(g)160素材国産ヒノキ材
JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋
日進ゴム¥5,498税込¥6,0481足4日以内出荷大馳4枚のスパイク地下たび。 特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い! 糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適! フィット感のある履き心地。 レディースサイズ対応。形状ミドルカット色黒種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底足幅3Eハゼ(枚)4靴タイプ足袋
けいそうモダンコート直塗り 4坪セット
四国化成¥29,980税込¥32,9781ケース(5150g×4セット)5日以内出荷炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋




真空断熱ボトル
タイガー魔法瓶¥3,398税込¥3,7381個(480mL)7日以内出荷ワンプッシュでふたがオープン。片手で操作できる安全ロックつきで持ち運びも安心。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。0.36Lサイズは質量は約170g。気分が上がる華やかなパールカラーをラインアップ。持ち物のアクセントになり、毎日使いたくなるデザインです。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。本体は、食器洗い乾燥機に対応。簡単にお手入れをしていただけます。エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 005![JSデスク サイドキャビネット プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42824365-200403-02.jpg)
JSデスク サイドキャビネット
プラス[家具](1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 平机と組み合わせることで作業スペースと収納が広がります。 こちらはサイドキャビネットです。仕様オールロック機能付き、転倒防止コロ付き、ラッチ機構なし材質天板・本体・引出:鋼板(樹脂焼付け塗装)幅(mm)396奥行(mm)577グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付施錠あり(オールロック)
グレチャン 6.8mm用50M巻
TOSTEM(LIXIL)¥5,498税込¥6,0481巻9日以内出荷セット内容50メートル/1巻色シャイングレー適合シリーズキッチン用出窓KB型、キッチン用出窓KL型、キッチン用出窓KT型、居室用出窓LA型、居室用出窓LB型、居室用出窓LD型、居室用出窓LJ型、居室用出窓LL型、居室用出窓LT型、居室用出窓SB型、浴室用出窓BA型、浴室用出窓BB型、浴室用出窓BT型、和室出窓JHA型、和室用出窓JB型、和室用出窓JH型
KJ Series ワンタッチミニ管継手 KJS 六角穴付ハーフユニオン
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)7日以内出荷外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。シール剤付きが標準仕様。銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。真空 -100kPa~使用可能仕様銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトブルー適合チューブ外径(Φmm)4シールねじ部:シール剤付ねじの種類M使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ノングリース仕様
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS
メイキコウ¥2,622税込¥2,8841個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS
メイキコウ¥4,361税込¥4,7971個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS
メイキコウ¥3,145税込¥3,4601個11日以内出荷から16日以内出荷特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS
メイキコウ¥3,610税込¥3,9711個11日以内出荷から16日以内出荷特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS
メイキコウ¥3,116税込¥3,4281個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS
メイキコウ¥3,354税込¥3,6891個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS
メイキコウ¥6,365税込¥7,0021個13日以内出荷から21日以内出荷特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
平行移動リニアハンド フィンガ(長爪)タイプ 防塵カバーセット(NBRゴム) 防塵カバー
New-Era(ニューエラー)¥2,998~税込¥3,298~1個20日以内出荷用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪
北川鉄工所¥219,800税込¥241,7801個当日出荷円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![JSデスク サイドキャビネット プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42824365-200403-02.jpg)