カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「js-04p」の検索結果

ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製
ジョプラックス¥149税込¥1641個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式締付トルク(N・m)3.0以下
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ
ジョプラックス(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
ディッシュ・スタック専用ビニールカバー
本宏製作所¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。材質塩化ビニールTKG品番9-1205-0801TKG品番(2017)6-1083-0801
ワリピン 3X30
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格3X30図解NoBSA-420JDES トランスミッション1部品_No.47、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.36、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.40、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.46、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション1部品_No.47、BSA-420JDESG G-4S ミッションデフ部品_No.32、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション2部品_No.46、BSA-420JDESG G-4 トランスミッション2部品_No.46、P-3BN フレーム部品_No.21、BSA-420JWG G-3 ミッションデフ部品_No.32、BSA-420JDSG G-4S ミッションデフ部品_No.32、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.30、BSA-420JW ミッションデフ部品_No.32、BSA-420S トランスミッション1部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.30など