カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「js-04p」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックス

    ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製

    ジョプラックス
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式締付トルク(N・m)3.0以下
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
  • ディッシュ・スタック専用ビニールカバー 本宏製作所

    ディッシュ・スタック専用ビニールカバー

    本宏製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。
    材質塩化ビニールTKG品番9-1205-0801TKG品番(2017)6-1083-0801
  • ワリピン 3X30 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 3X30

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格3X30図解NoBSA-420JDES トランスミッション1部品_No.47、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.36、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.40、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.46、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション1部品_No.47、BSA-420JDESG G-4S ミッションデフ部品_No.32、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション2部品_No.46、BSA-420JDESG G-4 トランスミッション2部品_No.46、P-3BN フレーム部品_No.21、BSA-420JWG G-3 ミッションデフ部品_No.32、BSA-420JDSG G-4S ミッションデフ部品_No.32、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.30、BSA-420JW ミッションデフ部品_No.32、BSA-420S トランスミッション1部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.30など
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    139,800税込153,780
    1個
    91日以内出荷