サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
適合流体水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要
質量(kg)10
色ホワイト
定格電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)4(4で自動停止)
定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527
電源コード(m)1.8
風向上下(自動)
除湿方式コンプレッサー方式
除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)
除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)
切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
こんなお得な商品も!

デスクワゴン 3段
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。
カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。
平机と組み合わせることで作業スペースと収納が広がります。
こちらはサイドキャビネットです。
仕様オールロック機能付き、転倒防止コロ付き、ラッチ機構なし
材質天板・本体・引出:鋼板(樹脂焼付け塗装)
幅(mm)396
奥行(mm)577
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
施錠あり(オールロック)
規格M16ミガキマル
部品名称ヒラザガネ M16 ミガキマル
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.36MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoBSA-420S 変速レバー部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.52、GX-1500J 副変則レバー部品_No.21、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.10、BSA-420JDES 変速レバー 副変速部品_No.5、GB1001AD 巻車テンション部品_No.13、VSM110-15K 送風機部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 サイドブーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.50、MJI-1000 フレーム部品_No.31、BSM-620SLT 本体部品_No.21、GB1001AD ブーム部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 センタブーム部品_No.9、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.40、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.20など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード