カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • 物流用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 防災用品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js-100」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
  • ゼムクリップ スマートバリュー

    ゼムクリップ

    スマートバリュー
    68税込75
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    定番のゼムクリップ。 超特大、特大、大、小の4サイズ展開。
    材質鉄、ニッケルメッキシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 粘度校正用標準液 東機産業

    粘度校正用標準液

    東機産業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個(500mL)
    当日出荷
    《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
    用途各種粘度計の校正
  • キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
  • ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)

    ジグソーブレード

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1パック(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
    用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
  • シートペーパー ベルスター研磨材工業

    シートペーパー

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
    用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。寸法(mm)230×280砥材アルミニウム基材平織Jw綿布適合材各種金属接着剤G/G
  • ダブルクリップ スマートバリュー

    ダブルクリップ

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすいダブルクリップ!
    材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
  • Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ)

    Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W

    Jackery(ジャクリ)
    31,636税込34,800
    1台
    当日出荷
    「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。
    寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20質量(kg)3.6出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A最大出力100W±5W変換効率(%)0.25動作電圧20V±5%開放電圧(V)24.8±5%動作温度(℃)-20~65°短絡電流(A)5.4±5%動作電流(A)5±5%
  • JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルクリップシルバー スマートバリュー

    ダブルクリップシルバー

    スマートバリュー(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    お求めやすいダブルクリップ!
    材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューシルバー種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
  • MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車 TRUSCO

    MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    MKP樹脂台車交換部品
    トラスコ品番389-9306適合機種MKP150番、MKP165、150FN/KN、250FN/KN形状自在車質量(kg)0.67材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29許容荷重(N)588
  • クリア除電シート 両面テープ JSシリーズ アズワン

    クリア除電シート 両面テープ JSシリーズ

    アズワン
    2,580税込2,838
    1パック(2枚)
    当日出荷
    導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
    タイプ両面テープ材質特殊除電樹脂(PVC製)表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)

    タジマツール(TJMデザイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • まるごとささみジャーキー アイリスオーヤマ

    まるごとささみジャーキー

    アイリスオーヤマ
    349税込384
    1個(100g)
    翌日出荷から翌々日出荷
    肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み切りやすいソフトタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
  • JSプレミックスカチオン100 菊水化学工業

    JSプレミックスカチオン100

    菊水化学工業
    8,398税込9,238
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
    用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~3mm厚 改修工事の仲介接着 吹付け仕上材の下地調整 床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ厚さ(mm)0.5~3種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
  • 真空断熱スポーツボトル THERMOS(サーモス)

    真空断熱スポーツボトル

    THERMOS(サーモス)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009
  • クリア除電シート 抗菌仕様 JSシリーズ アズワン

    クリア除電シート 抗菌仕様 JSシリーズ

    アズワン
    2,890税込3,179
    1パック(2枚)
    当日出荷
    導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。 貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。 剥がれにくい両面テープ仕様です。 4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。 SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。
    材質特殊除電樹脂(PVC製)タイプ両面テープ表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
  • ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

    岡本工機
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オートラボジャッキ アズワン

    オートラボジャッキ

    アズワン
    139,000税込152,900
    1個
    翌々日出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • JSプレミックスカチオン100RF 菊水化学工業

    JSプレミックスカチオン100RF

    菊水化学工業
    8,998税込9,898
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    ローラー・吹付け専用材料ですが水量調整でコテ塗も可能です。 内外装に使用出来、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練で使用できます。
    用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~1mm厚 改修工法の仲介接着 ALCパネル・コンクリートブロック素地調整 ピンホール・巣穴・ヘアークラックの補修厚さ(mm)0.5~1種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2使用量<吹付け>23~27m2/20kg/袋、0.74~0.86kg/m2<ローラー・刷毛塗り>33~40m2/20kg/袋、0.50~0.60kg/m2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
  • キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機

    キャスター取付金具(ステンレス製)

    岡本工機
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
    材質ステンレス特性耐食性
  • Jackery Solar Saga 100Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Saga 100Air

    Jackery(ジャクリ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    世界最軽量クラスの折りたたみ式ソーラーパネル。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応し、最大100Wで充電することができます。太陽の出ている時に発電した電力をポータブル電源に溜めることで、夜間や停電時でも電気を使用することができます。重さはわずか3.2kgで、女性やシニアでも片手で持ち運べる軽さが魅力。独自の4つ折り構造により、収納サイズは従来比で約20%縮小され、付属バッグにすっきり収まります。収納時も場所を取らないので、使わない時は車内やクローゼットもすっきり。両面発電と最先端テクノロジーで業界トップクラスの変換効率25%を実現。付属の充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子を搭載し、ポータブル電源への充電だけでなく、スマホやタブレット端末など、2台のデバイスまで直接充電できます。防水防塵性能はIP68準拠で、アウトドアや災害時にも安心。防災・キャンプ・車中泊など幅広いシーンで活躍します。
    セット内容Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1、Jackery SolarSaga 100 Air取扱説明書×1寸法(mm)(収納サイズ)423.5 ×423 ×47、(展開サイズ)1630 ×423 ×17質量(kg)3.2保証期間1+2交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65防水性IP68出力ポートUSB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A
  • Jackery SolarSaga 100 Prime Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 100 Prime

    Jackery(ジャクリ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    車の屋根やヨット、庭、ベランダなど多彩な場所に設置できるDIYソーラーパネル、SolarSaga 100 Prime。工業用の完全強化ガラス素材を採用。オールアルミニウムフレームによる優れた耐衝撃性を実現。-40℃~85℃などの過酷な環境でも使用可能。10年間使用しても80%以上の発電力を保ちます。IP68レベルの防水防塵に対応。耐久性に優れており都度片付ける必要はなく出しっぱなしでOK。車のルーフに取り付ければ駐車・走行中にもポータブル電源に充電できるので、長距離の車旅行、災害時の車中泊避難の際にも安心です。取付キットが付属しており、好きな場所に固定設置可能です。
    寸法(mm)986×552×29質量(kg)6最大出力(W)100±5%最大電流(A)逆電流:15変換効率(%)25開放電圧(V)22.7±5%最大電圧(V)システム:600DC短絡電流(A)5.53±5%動作温度範囲(℃)ー40~85動作電圧(V)18.7±5%動作電流(A)5.30±5%
  • ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・グリーン

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 直管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 直管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    メタルパワー相互の接続に使用します。
  • アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    直線型のラックです。
    材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
  • アジャストスクリュー ナベヤ

    アジャストスクリュー

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • Jackery Solar Saga 100Light Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Saga 100Light

    Jackery(ジャクリ)
    33,455税込36,801
    1台
    6日以内出荷
    Jackery SolarSaga 100W Lightは、Jackery初の「曲がるソーラーパネル」で、最大221°の柔軟性を持ち、キャンピングカーや曲面の屋根にも設置可能です。重さはわずか2.05kgと超軽量で、従来モデルより約40%軽量化されており、持ち運びや設置が非常に簡単。IBC技術による25%の高変換効率を誇り、両面発電にも対応。IP68の防水・防塵性能で、雨や砂埃にも強く、屋外でも安心して使用できます。設置方法も吊り下げや接着固定など柔軟で、災害時やアウトドアに最適な一枚です。
    寸法(mm)展開:1060×560×16質量(kg)2.05 ±0.5保証期間5年交換効率25%防塵防水性能IP68開放電圧(V)24.8±5%短絡電流(A)5.15±5%動作温度範囲(℃)ー40~85ピーク電力100W±5%動作電圧(V)21.1±5%動作電流(A)4.85±5%
  • ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)風圧シャッター付カクピタフード パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)風圧シャッター付カクピタフード

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    ●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ 金具セット SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 金具セット

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回仕様の金具です。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ゴム車輪付  自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
  • アジャストスクリュー(SUS) ナベヤ

    アジャストスクリュー(SUS)

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316L
  • KHK スプレー KHK(小原歯車工業)

    KHK スプレー

    KHK(小原歯車工業)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・有機モリブデンを配合した製品。・人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スーパースプレーグリースをお奨めいたします。
    品名スーパースプレーグリース使用温度範囲-20~180℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:78MPa(796kg/cm2)滴点196℃外観淡黄色グリース状潤滑油固体:有機モリブデン
  • 万能取替ドア錠(インテグラル錠) 家研販売

    万能取替ドア錠(インテグラル錠)

    家研販売
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    仕様玄関・勝手口用適合扉厚(mm)25~435本付属
  • セブンセンス TR モンスタージェッティ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスタージェッティ

    G-CRAFT
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    初代1002(デイスペ)のブランクスはSEVEN-SENSE PEシリーズ最終期モデルの為、すでにティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを搭載し、SEVEN-SENSE TRシリーズの先駆けともいえる完成度を有している。 故に二代目デイスペは、設計変更には滅多に行わない新規設計マンドレルをバットに採用し、初代デイスペの「バラシとフッキングの両立」を根幹としたアクションからステップアップの意味を込めてバットテーパーを上げ、タメとフッキングの比率を50対50で設計した初代デイスペよりも40対60で設計、遠投性能とフッキング、ルアーの操作性レベルをより高めたブランクスへと進化。 よって、ティップエンドからバットに架けて「張り」「感度」「反発力」が向上し、今まで以上に重い潮の中で攻撃的且つ大胆で繊細なルアー操作が可能。 軽量ハイテーパーの弱点でもある樹脂劣化の早さを軽減させるべくカーボン量を増やしながらもロッドの総自重は軽量化を実現。 以上、御託はこの辺で終了する。 何を目指し、何が言いたいのか簡潔に言う。 この二代目デイスペ開発に課したもの、それは、もう二度と生産することの無い「MJLS-1032TR-LIMITED」のマンドレルとリミテッド製法を使わずに極限まで性能を近づけることである。 2016年初夏、新生デイスペTRが誕生する
    用途水深のある沖提・港湾全域、中規模河川河口域にて小・中・大型全てのスズキを狙い、18g~26g前後の鉄板系、ブレード系をメインに小型シャローミノー、6gジグヘッドワーム等を扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては海流の水圧に負けず、ルアーコントロールや着水フォールのバイトをフッキングできるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)153ルアーMAX(g)40適合ライン(号)1.5
  • Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット

    Jackery(ジャクリ)
    108,000税込118,800
    1セット
    3日以内出荷
    Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ウレタン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ウレタン車輪付 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
    用途各種運搬台車