JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車
JS315型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
- 用途
- 門扉。
- トラスコ品番
- 824-6847
- セット内容
- ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
- 材質
- 車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)
- 車輪径(Φmm)
- 120
- 車輪幅(mm)
- 36
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。引戸金具・折戸金具 の新着商品
カテゴリ































