カテゴリ
- 農業機械(21)
- 物流用品(13)
- 防災用品(13)
- 機構部品(8)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- Jackery(ジャクリ)(13)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- CKD(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- ナベヤ(3)
- 岡本工機(3)
- ウェッジ(3)
- イマダ(2)
- スマートバリュー(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- G-CRAFT(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- ウシオライティング(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「js-100」の検索結果

キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(85件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付
(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。材質(車輪)ナイロン形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
ジグソーブレード
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441パック(5本)当日出荷から4日以内出荷Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W
Jackery(ジャクリ)¥31,636税込¥34,8001台当日出荷「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20質量(kg)3.6出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A最大出力100W±5W変換効率(%)0.25動作電圧20V±5%開放電圧(V)24.8±5%動作温度(℃)-20~65°短絡電流(A)5.4±5%動作電流(A)5±5%
JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルクリップシルバー
スマートバリュー(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)当日出荷お求めやすいダブルクリップ!材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー色シルバー種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷MKP樹脂台車交換部品トラスコ品番389-9306適合機種MKP150番、MKP165、150FN/KN、250FN/KN形状自在車質量(kg)0.67材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29許容荷重(N)588
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)
タジマツール(TJMデザイン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
まるごとささみジャーキー
アイリスオーヤマ¥349税込¥3841個(100g)翌日出荷から翌々日出荷肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み切りやすいソフトタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付
岡本工機¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Jackery Solar Saga 100Air
Jackery(ジャクリ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷世界最軽量クラスの折りたたみ式ソーラーパネル。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応し、最大100Wで充電することができます。太陽の出ている時に発電した電力をポータブル電源に溜めることで、夜間や停電時でも電気を使用することができます。重さはわずか3.2kgで、女性やシニアでも片手で持ち運べる軽さが魅力。独自の4つ折り構造により、収納サイズは従来比で約20%縮小され、付属バッグにすっきり収まります。収納時も場所を取らないので、使わない時は車内やクローゼットもすっきり。両面発電と最先端テクノロジーで業界トップクラスの変換効率25%を実現。付属の充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子を搭載し、ポータブル電源への充電だけでなく、スマホやタブレット端末など、2台のデバイスまで直接充電できます。防水防塵性能はIP68準拠で、アウトドアや災害時にも安心。防災・キャンプ・車中泊など幅広いシーンで活躍します。セット内容Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1、Jackery SolarSaga 100 Air取扱説明書×1寸法(mm)(収納サイズ)423.5 ×423 ×47、(展開サイズ)1630 ×423 ×17質量(kg)3.2保証期間1+2交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65防水性IP68出力ポートUSB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A
Jackery SolarSaga 100 Prime
Jackery(ジャクリ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷車の屋根やヨット、庭、ベランダなど多彩な場所に設置できるDIYソーラーパネル、SolarSaga 100 Prime。工業用の完全強化ガラス素材を採用。オールアルミニウムフレームによる優れた耐衝撃性を実現。-40℃~85℃などの過酷な環境でも使用可能。10年間使用しても80%以上の発電力を保ちます。IP68レベルの防水防塵に対応。耐久性に優れており都度片付ける必要はなく出しっぱなしでOK。車のルーフに取り付ければ駐車・走行中にもポータブル電源に充電できるので、長距離の車旅行、災害時の車中泊避難の際にも安心です。取付キットが付属しており、好きな場所に固定設置可能です。寸法(mm)986×552×29質量(kg)6最大出力(W)100±5%最大電流(A)逆電流:15変換効率(%)25開放電圧(V)22.7±5%最大電圧(V)システム:600DC短絡電流(A)5.53±5%動作温度範囲(℃)ー40~85動作電圧(V)18.7±5%動作電流(A)5.30±5%
ハイピッチ・グリーン
FUJI STAR(三共理化学)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
グレー車輪キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
Jackery Solar Saga 100Light
Jackery(ジャクリ)¥33,455税込¥36,8011台6日以内出荷Jackery SolarSaga 100W Lightは、Jackery初の「曲がるソーラーパネル」で、最大221°の柔軟性を持ち、キャンピングカーや曲面の屋根にも設置可能です。重さはわずか2.05kgと超軽量で、従来モデルより約40%軽量化されており、持ち運びや設置が非常に簡単。IBC技術による25%の高変換効率を誇り、両面発電にも対応。IP68の防水・防塵性能で、雨や砂埃にも強く、屋外でも安心して使用できます。設置方法も吊り下げや接着固定など柔軟で、災害時やアウトドアに最適な一枚です。寸法(mm)展開:1060×560×16質量(kg)2.05 ±0.5保証期間5年交換効率25%防塵防水性能IP68開放電圧(V)24.8±5%短絡電流(A)5.15±5%動作温度範囲(℃)ー40~85ピーク電力100W±5%動作電圧(V)21.1±5%動作電流(A)4.85±5%
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)風圧シャッター付カクピタフード
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 金具セット
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷自在旋回仕様の金具です。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
セブンセンス TR モンスタージェッティ
G-CRAFT¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷初代1002(デイスペ)のブランクスはSEVEN-SENSE PEシリーズ最終期モデルの為、すでにティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを搭載し、SEVEN-SENSE TRシリーズの先駆けともいえる完成度を有している。 故に二代目デイスペは、設計変更には滅多に行わない新規設計マンドレルをバットに採用し、初代デイスペの「バラシとフッキングの両立」を根幹としたアクションからステップアップの意味を込めてバットテーパーを上げ、タメとフッキングの比率を50対50で設計した初代デイスペよりも40対60で設計、遠投性能とフッキング、ルアーの操作性レベルをより高めたブランクスへと進化。 よって、ティップエンドからバットに架けて「張り」「感度」「反発力」が向上し、今まで以上に重い潮の中で攻撃的且つ大胆で繊細なルアー操作が可能。 軽量ハイテーパーの弱点でもある樹脂劣化の早さを軽減させるべくカーボン量を増やしながらもロッドの総自重は軽量化を実現。 以上、御託はこの辺で終了する。 何を目指し、何が言いたいのか簡潔に言う。 この二代目デイスペ開発に課したもの、それは、もう二度と生産することの無い「MJLS-1032TR-LIMITED」のマンドレルとリミテッド製法を使わずに極限まで性能を近づけることである。 2016年初夏、新生デイスペTRが誕生する用途水深のある沖提・港湾全域、中規模河川河口域にて小・中・大型全てのスズキを狙い、18g~26g前後の鉄板系、ブレード系をメインに小型シャローミノー、6gジグヘッドワーム等を扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては海流の水圧に負けず、ルアーコントロールや着水フォールのバイトをフッキングできるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)153ルアーMAX(g)40適合ライン(号)1.5
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット
Jackery(ジャクリ)¥108,000~税込¥118,800~1セット3日以内出荷Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ウレタン車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。用途各種運搬台車
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
デザインキャスター(ストッパー、旋回ロック付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。用途医療機器、医療機器用ワゴン材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー色本体/ホワイト、車輪/グレー
微音キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷から10日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
JS・JCS・JP バイポスト形
ウシオライティング¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から61日以内出荷面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。使用場所屋内電球の種類ハロゲン
ロケートリング JISタイプ用
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から9日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法A(mm)85寸法t(mm)6.5寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.6適合ボルトM6
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット
Jackery(ジャクリ)¥52,536税込¥57,7901セット3日以内出荷Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 。Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源 + 100W ソーラーパネル セット
Jackery(ジャクリ)¥108,909税込¥119,8001セット4日以内出荷Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。セット内容ポータブル電源 600 Plus本体×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、AC充電ケーブル×1、接続ケーブルトランスジャック×1、DC8020-USB-Cケーブル×1、収納ポーチ×1