カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「js-101」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • SDカード Gigastone

    SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラスCLASS10
  • コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。材質円盤:鉄板製質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内
  • 洋風すだれ タカショー

    洋風すだれ

    タカショー(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。 すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
    用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどにブラウン遮光率(%)約80
  • ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)

    ジグソーブレード

    BIGMAN(ビッグマン)
    749税込824
    1パック(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
    用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
  • スイベルジョイント 正和

    スイベルジョイント

    正和
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
    形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
  • 【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。
    用途直線、曲線、細部の切断作業に。ホワイト使用温度範囲(℃)0~40(充電池)充電器入力AC100V傾斜角度(°)左右45運転時間(分)連続約20(無負荷時)
  • アジャストスクリュー ナベヤ

    アジャストスクリュー

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所)

    充電式ジグソー

    SHINKO(新興製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
    用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート SH730

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート SH730 タンガロイ

    75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート SH730

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ EPGT-JS タンガロイ

    チップ EPGT-JS

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT#N-JS タンガロイ

    チップ CCGT#N-JS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応