カテゴリ

  • 農業機械(48)
  • メカニカル部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 物流用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js-13」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二頭フラスコ 500mL JS-13シリーズ 日本理化学器械(NRK)二頭フラスコ 500mL JS-13シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●500mL●コード番号:5616-13アズワン品番65-8686-33
ジョイントカバー 因幡電工ジョイントカバー因幡電工
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類継手
ジョイントスイベル 水本機械製作所ジョイントスイベル水本機械製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ アズワンNジョイナー S型 10個入 NJSシリーズアズワン
269税込296特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー モトユキグローバルソー充電マルノコ対応チップソーモトユキ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材) ネグロス電工タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)ネグロス電工
1,798税込1,978
1組
当日出荷から26日以内出荷
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
材質シリコーンゴム特性防水性
キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機キャスター取付金具(ステンレス製)岡本工機
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス特性耐食性
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付岡本工機
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
279税込307
1個
4日以内出荷
材質PVC
HJS型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HJS型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,788税込4,167
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ゴム荷重種別中荷重シャフト径(Φmm)12ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11偏心(mm)40車輪タイプ単輪
衛生旗(綿) エスコ衛生旗(綿)エスコ
4,650税込5,115
1枚
当日出荷から翌日出荷
基板用マウントパーツ(ジャンプソケット) MJS-1305 (ピッチ2.54mm用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(ジャンプソケット) MJS-1305 (ピッチ2.54mm用)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
壁貫通エルボジョイント 未来工業壁貫通エルボジョイント未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。 片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。 入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。
使用工具エキスパンダー2、スライダー貫通穴径(Φmm)最小38
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ 金具セット SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 金具セットSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
自在旋回仕様の金具です。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ゴム車輪付  自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
檜ブックエンド・富士山 サイプレスジャパン檜ブックエンド・富士山サイプレスジャパン
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
日本産ヒノキ集成材から作った「ブックスタンド」です。雪の富士山をモチーフにしたデザインはどこに置いても目立つ一品です。底面にはすべり止めチップが付いていますが本が倒れない程度にご使用ください。
材質国産ヒノキ材/アクリル樹脂塗料寸法(mm)90×155×180H(2対で1セット)質量(g)812
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ウレタン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ウレタン車輪付 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途各種運搬台車
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
デザインキャスター(ストッパー、旋回ロック付き) TAKIGEN(タキゲン)デザインキャスター(ストッパー、旋回ロック付き)TAKIGEN(タキゲン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー本体/ホワイト、車輪/グレー
Nジョイナー PVDF 10個入り NJSシリーズ アズワンNジョイナー PVDF 10個入り NJSシリーズアズワン
1,870税込2,057
1袋(10個)
8日以内出荷
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
帯電防止キャスター(ストッパー付自在車) TAKIGEN(タキゲン)帯電防止キャスター(ストッパー付自在車)TAKIGEN(タキゲン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ARDEN トリマービット サジ面 ARDENARDEN トリマービット サジ面ARDEN
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5寸法S(mm)6
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
24時間換気用メインスイッチ 神保電器24時間換気用メインスイッチ神保電器
4,498税込4,948
1組
11日以内出荷
(JS131)パネルサブアセンブリ,バゲージルーム,アツパ(バゲージ ルーム) 日野自動車(JS131)パネルサブアセンブリ,バゲージルーム,アツパ(バゲージ ルーム)日野自動車
33,375税込36,713
1個
7日以内出荷
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TSメイキコウ
3,724税込4,096
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TSメイキコウ
2,670税込2,937
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VSメイキコウ
4,209税込4,630
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TSメイキコウ
3,164税込3,480
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
Si-013 JS-Bend B3 VISIONSi-013 JS-Bend B3VISION
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)400×412
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QSメイキコウ
3,439税込3,783
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L材質(ローラー部)スチール
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TSメイキコウ
3,088税込3,397
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WSメイキコウ
7,306税込8,037
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)