カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業機械(5)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「js-20b」の検索結果

スパイラルチューブ(柔軟タイプ)
JAPPY(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(25m)当日出荷から9日以内出荷束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。仕様RoHS対応材質ポリエチレン特性耐候性
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアスライドテーブル MXQR8
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
B-20 本藍染手甲 3枚コハゼ
ケイワーク¥1,098税込¥1,2081双4日以内出荷から6日以内出荷品質にこだわった本格手甲です。 伝統の藍染生地を使用しました。 コハゼは3枚になります。材質綿100%色藍幅(cm)7
ヒューズ
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個8日以内出荷規格7A図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.26、GSB150LI 本体部品 ヒューズ_No.28、GS10B バッテリー噴霧機部品 ヒューズ_No.60、GSB100LI 本体部品 ヒューズ_No.12、GS031B 本体部品 ヒューズ_No.21、GS051B 本体部品 ヒューズ_No.61、GS032B 本体部品 ヒューズ_No.21、MSB111-A 本体部品_No.31、GS032BA 本体部品 ヒューズ_No.20、JS10B 本体部品_No.21、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.29、GS150B 本体部品 ヒューズ_No.21、MSB110S MSB110S部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.40、MSB110(レタス)部品_No.26、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.29、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.29、MSB110 MSB110部品_No.26、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.26、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.31、GS10M バッテリー噴霧器部品 ヒューズ_No.29、MSB080部品_No.15、GKS10B GKS10B部品_No.19、MSB110S(レタス) 本体部品_No.26、GS10B バッテリー噴霧機部品 ヒューズ_No.29、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.28、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.26、GS051B 本体部品 ヒューズ_No.35
グリツプバルブクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様G1/45X9X1480規格24-1~24-4フクム図解NoGS032BA 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、MSB110LI 本体部品_No.21、MSB100LI 本体部品_No.21、GS031B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、LSB100LI-JA 本体部品_No.21、GS032B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.39、MSB100LI-L 本体部品_No.21、MSB080部品_No.63、GKS100B 本体部品_No.25、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.25、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.21、JS10B 本体部品_No.25、GKS10B GKS10B部品_No.30、GKS100K 本体部品_No.20、GS150B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.25
ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471セット(5個)8日以内出荷部品名称ビニールパツキン(8.5MMオネジヨウ)図解NoGS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.3、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.2、GKS100K 付属品部品_No.2、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.2、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.2、KS13S 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.3、GS10R 付属品 ホース、ノズル オプション 部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.6、KS2020 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.3、MHD10A 付属品部品_No.3、KS13S 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.6、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.2、GSB100LI 付属品 ノズル、バッテリ、充電器部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.2、KS1300 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MHD10A 付属品部品_No.6、JS10B 付属品部品_No.2、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.5、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.6、GS10R 付属品 ホース、ノズル オプション 部品 ビニールパッキン(8.5MMオネジヨウ)_No.3、LSB100LI-JA 付属品部品_No.2、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.2
ベン
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷部品名称ベン図解NoMS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS032BA 本体部品 ベン_No.9、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4A、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ベン_No.5、JS10B 本体部品_No.9、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MSB110S(レタス) 本体部品_No.20、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.10、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ベン_No.5、MS5300D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.5、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS20EM 薬剤タンクなど
トリアツカイセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷図解NoMSA413-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.10、MS310ESL-3K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース、付属品部品_No.32、MS410EA-2K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.32、BSA-420JDSG G-3 エンジン 付属品2部品_No.20、BSA-420JASG G-3 エンジン(付属品2)部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン エンジン 付属品2部品_No.20、BSA-420JSG G-3 エンジン 付属品2部品_No.20、MSV313-K マフラ、フゾクヒン部品_No.10、MSV313B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.10、MP5020E-2Kガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品トリアツカイセツメイシヨ_No.55、BSA-420JDESG G-4S エンジン 付属品2部品_No.20、MSA413R2T-K-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.8、MS413CAS-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイルなど
エアハンドNHBDPAシリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥26,980税込¥29,6781個22日以内出荷種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥499,800税込¥549,7801個40日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)42寸法L(mm)60.5寸法X(mm)5寸法Z(mm)3.5寸法Y(mm)max7.7トルク調整範囲(N・m)遮断:3000~5000RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥499,800税込¥549,7801個40日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)42寸法L(mm)59.0寸法X(mm)3.3寸法Z(mm)5.2寸法Y(mm)max8.8トルク調整範囲(N・m)遮断:1500~1800RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥499,800税込¥549,7801個40日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)42寸法L(mm)60.5寸法X(mm)5寸法Z(mm)3.3寸法Y(mm)max7.7トルク調整範囲(N・m)遮断:800~1800RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥499,800税込¥549,7801個40日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)45寸法L(mm)59.0RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥499,800税込¥549,7801個40日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)42寸法L(mm)59.0寸法X(mm)3.3寸法Z(mm)5.0寸法Y(mm)max10.7トルク調整範囲(N・m)遮断:400~1300RoHS指令(10物質対応)対応