カテゴリ

  • 農業機械(432)
  • 切削工具(55)
  • バイク部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防災用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「js-4」の検索結果

622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
極数1種類角型コンタクト形状メス形状ストレート表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結) 廣杉計器ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス仕様連結形状ストレート寸法H(mm)6定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN接触抵抗(mΩ)20MAX材質(コンタクト)黄銅
JS4型循環口 G1/2ストレート オンダ製作所JS4型循環口 G1/2ストレートオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2アングル オンダ製作所JS4型循環口 G1/2アングルオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2回転式 オンダ製作所JS4型循環口 G1/2回転式オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYスパイラルチューブ(柔軟タイプ)JAPPY(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100m)
当日出荷から翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
ステンレスノズル エーゼットステンレスノズルエーゼット(51件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
シートペーパー ベルスター研磨材工業シートペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。寸法(mm)230×280砥材アルミニウム基材平織Jw綿布適合材各種金属接着剤G/G
消しゴム スマートバリュー消しゴムスマートバリュー
1,698税込1,868
1箱(40個)
当日出荷
消し心地が軽く使いやすい!パッケージは表と裏でデザインが異なります。
グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューホワイトサイズ種類消しゴム全長×幅W×厚さ(mm)43×18×12
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレートCKD
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
乾電池式LEDセンサーライト 置き型 オーム電機乾電池式LEDセンサーライト 置き型オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式スタンド設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3電球の種類LED
メタコア充電 センタードリル ユニカメタコア充電 センタードリルユニカ
439税込483
1個
翌々日出荷
全長(mm)41刃先径(Φmm)4口径(Φmm)15~35
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
ハイスホールソー 充電 センタードリル ユニカハイスホールソー 充電 センタードリルユニカ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
全長(mm)41刃先径(Φmm)4
JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 日進ゴムJSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋日進ゴム
5,598税込6,158
1足
4日以内出荷
大馳4枚のスパイク地下たび。 特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い! 糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適! フィット感のある履き心地。 レディースサイズ対応。
足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底ハゼ(枚)4靴タイプ足袋
Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40AirJackery(ジャクリ)
16,273税込17,900
1台
4日以内出荷
アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
ストレートジョイント 日東工器ストレートジョイント日東工器
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス中間接続コネクタ 日本シーム工業ステンレス中間接続コネクタ日本シーム工業
75,980税込83,578
1箱(9個)
翌々日出荷
フレキどうしを接続するためのコネクタですフレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
対応防水
除菌ストロング ニューホープ除菌ストロングニューホープ
9,698税込10,668
1本(4L)
5日以内出荷
強力除菌!抗菌、消臭も一度に行えます! 特に除菌効果が抜群で、においの元の雑菌を除去します。 金属・木材への影響が少なく、室内、屋外、自動車内、ドアノブ、トイレ、洗面所などに使用可能。更に、無色無臭・ノンアルコールの除菌抗菌消臭剤のため、安心して様々な用途にご使用いただけます。 無臭なので車内のような狭いスペースでも快適。 衣類、シート、絨毯、カーテン等の生地素材の色を抜かない。 フィルター清掃後にエアコン独特の臭いを軽減し、臭いの元となるカビや雑菌の繁殖を防ぐ。 トイレや生ごみの雑菌を防ぐ。除菌・抗菌・防臭効果。 ヌメリ・カビの繁殖する浴槽や排水口周辺に。(※カビ菌には効果的ですが、漂白剤は含有していないため、黒ずみは残る可能性があります。) 一般住宅や温泉施設等で使用されている、フローリングや檜風呂などの木質を腐食から守る。 【使用方法】空中散布 [使用量の目安スプレー回数] 車 内・・・普通車で3~4回散布。 室 内・・・6畳間で6~7回散布。 布製品・・・30cm程離し、30cm四方散布。
用途布製品、プラスチック類、浴室、トイレ、キッチン回り、床などの除菌抗菌消臭。成分除菌剤(PHMB)、精製水液性弱酸性
M8 コーナージョイント 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 コーナージョイント 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1個
当日出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型 鶴見製作所一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型鶴見製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78集塵容量(L)40.6吸込口径(Φmm)125質量(kg)56周波数(Hz)50/60消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8電流(A)(50/60Hz)6 / 10関連資料(2.95MB) (0.04MB)
ビュレット台(米式) ナリカビュレット台(米式)ナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
仕様はさみ:2個掛け用、はさみ間隔約120mm、上下2箇所固定式材質磁製(台)、アルミダイキャスト(はさみ)寸法(mm)台:300×190、支柱:Φ9×600
ステンレス ねじ込み 厚口ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 厚口ソケットナゴヤ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini Jackery(ジャクリ)専用ソーラーパネル Solar Saga40MiniJackery(ジャクリ)
16,273税込17,900
1台
当日出荷
Jackeryソーラーパネルmini40。小さく折りたため、軽量コンパクトなので保管や持ち運びも楽々。
仕様●動作電圧(Vmp):20.9V±5%●動作電流(Imp):1.91A±5%●最大システム電圧:30V●最大出力(Pmax):40W±5%●最大逆電流:6A●短絡電流(Isc):2.07A±5%●開放電圧(Voc):25V±5%セット内容トランスジャック、多機能ソーラー充電ケーブル、取り扱い説明書、カラビナ×2、収納ポーチ寸法(mm)(収納時)252×300×30、(展開時)約1020×300×18.5質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68動作温度範囲(℃)-20~65
マッサージシャワピタホースセット タカギマッサージシャワピタホースセットタカギ(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
ホース長さ(m)1.6仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。金属ナット。耐圧1.6mホース。質量(g)699寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×301×72適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
キャップJ コネクター用 岩田製作所キャップJ コネクター用岩田製作所
1,798税込1,978
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7256質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7248質量(kg)3.6ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7221質量(kg)2.5ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26RoHS指令(10物質対応)対応
空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセットさくら電子
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセットこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45 タカチ電機工業RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45タカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
特性防塵ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
変速ジグソー SHINKO(新興製作所)変速ジグソーSHINKO(新興製作所)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.7電圧(V)100消費電力(W)450コード長さ(m)2切断能力(mm)木材55絶縁種別回二重絶縁ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)切断能力(mm)アルミニウム5定格時間20分傾斜角度(°)0~45ストローク数(min-1)800~2800ストローク幅(mm)18切断能力(mm)軟銅板3
ECO.R HVバッテリー GSユアサECO.R HVバッテリーGSユアサ
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
アルミ棒(ストレート棒) TAKIGEN(タキゲン)アルミ棒(ストレート棒)TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
4日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトミキサー フカイ工業コンパクトミキサーフカイ工業
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
1~2人分の500mlボトルで飲み切りサイズの新鮮ジュースが毎日手軽に作れます。フタを外さなくても材料を追加投入できるセンターキャップ付き。軽くて扱いやすい、プラスチック容器を採用。ボトルをロック位置にセットしないと作動しない安全設計。
用途ジュース作りに容量(mL)500質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×112×306
レボウェイブ6角ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ6角ソケットレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7230質量(kg)2.5ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24RoHS指令(10物質対応)対応
...