カテゴリ

  • 農業機械(432)
  • 切削工具(57)
  • メカニカル部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • バイク純正部品(20)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防災用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「js-4」の検索結果

746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
極数1種類角型コンタクト形状メス形状ストレート表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結) 廣杉計器ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ連結)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス仕様連結形状ストレート寸法H(mm)6定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN接触抵抗(mΩ)20MAX材質(コンタクト)黄銅
蒸留フラスコ 500mL JS-4シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留フラスコ 500mL JS-4シリーズ日本理化学器械(NRK)
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
仕様●500mL●コード番号:5616-4アズワン品番65-8686-25
JS4型循環口 G1/2ストレート オンダ製作所JS4型循環口 G1/2ストレートオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2アングル オンダ製作所JS4型循環口 G1/2アングルオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2回転式 オンダ製作所JS4型循環口 G1/2回転式オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYスパイラルチューブ(柔軟タイプ)JAPPY(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100m)
当日出荷から翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
ステンレスノズル エーゼットステンレスノズルエーゼット(51件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
シートペーパー ベルスター研磨材工業シートペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。寸法(mm)230×280砥材アルミニウム基材平織Jw綿布適合材各種金属接着剤G/G
グラフィック アンダーカバー4 1JS-283A4-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック アンダーカバー4 1JS-283A4-00YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
消しゴム スマートバリュー消しゴムスマートバリュー
1,698税込1,868
1箱(40個)
当日出荷
消し心地が軽く使いやすい!パッケージは表と裏でデザインが異なります。
グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューホワイトサイズ種類消しゴム全長×幅W×厚さ(mm)43×18×12
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレートCKD
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
乾電池式LEDセンサーライト 置き型 オーム電機乾電池式LEDセンサーライト 置き型オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式スタンド設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3電球の種類LED
メタコア充電 センタードリル ユニカメタコア充電 センタードリルユニカ
439税込483
1個
翌々日出荷
全長(mm)41刃先径(Φmm)4口径(Φmm)15~35
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
ハイスホールソー 充電 センタードリル ユニカハイスホールソー 充電 センタードリルユニカ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
全長(mm)41刃先径(Φmm)4
JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 日進ゴムJSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋日進ゴム
5,598税込6,158
1足
4日以内出荷
大馳4枚のスパイク地下たび。 特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い! 糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適! フィット感のある履き心地。 レディースサイズ対応。
足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底ハゼ(枚)4靴タイプ足袋
Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40AirJackery(ジャクリ)
16,273税込17,900
1台
4日以内出荷
アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
連結ユニット HAMILeX(ハミレックス)連結ユニットHAMILeX(ハミレックス)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
剛性と前後左右の開放性を追求したフルオープンモデル コンポーネントを美しく魅せ、放熱性にも優れたフルオープンデザイン 上、横にジョイントできるユニット機構 専用部品でしっかりとした固定が可能 天、棚、底板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上げ。側板はマットブラックシート貼り仕上げ。木口部は全て、手作業で塗装。 J-4560 + JH-4563 + JV-4260に上置きヨコ連結可能
用途オーディオラックJ-4560 + JH-4563 + JV-4260に上置きヨコ連結して使用幅(mm)630質量(kg)約10天板耐荷重(kg)50以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×550×249関連資料(0.23MB)
ストレートジョイント 日東工器ストレートジョイント日東工器
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス中間接続コネクタ 日本シーム工業ステンレス中間接続コネクタ日本シーム工業
75,980税込83,578
1箱(9個)
翌々日出荷
フレキどうしを接続するためのコネクタですフレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
対応防水
除菌ストロング ニューホープ除菌ストロングニューホープ
9,698税込10,668
1本(4L)
5日以内出荷
強力除菌!抗菌、消臭も一度に行えます! 特に除菌効果が抜群で、においの元の雑菌を除去します。 金属・木材への影響が少なく、室内、屋外、自動車内、ドアノブ、トイレ、洗面所などに使用可能。更に、無色無臭・ノンアルコールの除菌抗菌消臭剤のため、安心して様々な用途にご使用いただけます。 無臭なので車内のような狭いスペースでも快適。 衣類、シート、絨毯、カーテン等の生地素材の色を抜かない。 フィルター清掃後にエアコン独特の臭いを軽減し、臭いの元となるカビや雑菌の繁殖を防ぐ。 トイレや生ごみの雑菌を防ぐ。除菌・抗菌・防臭効果。 ヌメリ・カビの繁殖する浴槽や排水口周辺に。(※カビ菌には効果的ですが、漂白剤は含有していないため、黒ずみは残る可能性があります。) 一般住宅や温泉施設等で使用されている、フローリングや檜風呂などの木質を腐食から守る。 【使用方法】空中散布 [使用量の目安スプレー回数] 車 内・・・普通車で3~4回散布。 室 内・・・6畳間で6~7回散布。 布製品・・・30cm程離し、30cm四方散布。
用途布製品、プラスチック類、浴室、トイレ、キッチン回り、床などの除菌抗菌消臭。成分除菌剤(PHMB)、精製水液性弱酸性
伸縮式作業台 Adjust-age YAMAZEN(山善)伸縮式作業台 Adjust-ageYAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
正面昇降型の、天板幅広・脚部伸縮タイプの作業台。伸縮脚は、6mmピッチで細かく調節可能。
用途工場内での保守点検にピッキング作業に天板寸法(mm)400×300高さ調節最大23cm最大使用質量(kg)150
M8 コーナージョイント 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 コーナージョイント 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1個
当日出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型 鶴見製作所一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型鶴見製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78集塵容量(L)40.6吸込口径(Φmm)125質量(kg)56周波数(Hz)50/60消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8電流(A)(50/60Hz)6 / 10関連資料(2.95MB) (0.04MB)
ビュレット台(米式) ナリカビュレット台(米式)ナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
仕様はさみ:2個掛け用、はさみ間隔約120mm、上下2箇所固定式材質磁製(台)、アルミダイキャスト(はさみ)寸法(mm)台:300×190、支柱:Φ9×600
ステンレス ねじ込み 厚口ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 厚口ソケットナゴヤ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini Jackery(ジャクリ)専用ソーラーパネル Solar Saga40MiniJackery(ジャクリ)
16,273税込17,900
1台
当日出荷
Jackeryソーラーパネルmini40。小さく折りたため、軽量コンパクトなので保管や持ち運びも楽々。
仕様●動作電圧(Vmp):20.9V±5%●動作電流(Imp):1.91A±5%●最大システム電圧:30V●最大出力(Pmax):40W±5%●最大逆電流:6A●短絡電流(Isc):2.07A±5%●開放電圧(Voc):25V±5%セット内容トランスジャック、多機能ソーラー充電ケーブル、取り扱い説明書、カラビナ×2、収納ポーチ寸法(mm)(収納時)252×300×30、(展開時)約1020×300×18.5質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68動作温度範囲(℃)-20~65
マッサージシャワピタホースセット タカギマッサージシャワピタホースセットタカギ(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
ホース長さ(m)1.6仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。金属ナット。耐圧1.6mホース。質量(g)699寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×301×72適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
エンジェルK 授乳ソファハイバック コンビエンジェルK 授乳ソファハイバックコンビ
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
お子さまを支える腕やひじが置きやすいフラットで安定感のあるひじ掛け授乳姿勢を補正してくれる腰当てクッション長時間の授乳も疲れにくい厚みのある座面クッションひざが自然に少し高くなる座面高さで、お子さまがずり落ちにくい視線を遮りプライバシーを確保してくれるサイドパネルとバックパネルこれひとつで開放的かつプライバシーを確保できる半個室空間が作れる使用中とわかるよう使用者の頭が見えるハイバック高さ大人2人または大人と上のお子さまも座れる座面スペース
材質本体/天然木、繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー質量(kg)43.5ベージュ+サンドベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1100グリーン購入法適合
キャップJ コネクター用 岩田製作所キャップJ コネクター用岩田製作所
1,798税込1,978
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7256質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7248質量(kg)3.6ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
3,610税込3,971
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐MNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7221質量(kg)2.5ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26RoHS指令(10物質対応)対応
スイブルフック エスコスイブルフックエスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。国旗や旗の取付用に。スイブルとフックで1組。
用途【EA983JS-1~33】用スイブルフック。材質真ちゅう寸法(mm)【スイブル】51×22×5穴径(Φmm)【ロープ】9.5
空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセットさくら電子
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセットこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル
...