カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「js04w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂プラグ めねじ取付用 ジョプラックス樹脂プラグ めねじ取付用ジョプラックス(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)適合流体取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
JSデスク サイドキャビネット プラス[家具]JSデスク サイドキャビネットプラス[家具](1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 平机と組み合わせることで作業スペースと収納が広がります。 こちらはサイドキャビネットです。
仕様オールロック機能付き、転倒防止コロ付き、ラッチ機構なし材質天板・本体・引出:鋼板(樹脂焼付け塗装)幅(mm)396奥行(mm)577関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付施錠あり(オールロック)
集塵・脱臭一体型フィルター シャープ集塵・脱臭一体型フィルターシャープ
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品KC-40TH4-W/KC-40TH5-W/KC-40TH7-W/KC-G40-W/KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約2年
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
16,405税込18,046
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,690税込10,659
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー ALBA(アルバ)(HONDA)ディオ系 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1セット
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50
ヒラザガネ M16 ミガキマル BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M16 ミガキマルBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M16ミガキマル部品名称ヒラザガネ M16 ミガキマル関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.36MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.13MB)図解NoBSA-420S 変速レバー部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.52、GX-1500J 副変則レバー部品_No.21、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.10、BSA-420JDES 変速レバー 副変速部品_No.5、GB1001AD 巻車テンション部品_No.13、VSM110-15K 送風機部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 サイドブーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.50、MJI-1000 フレーム部品_No.31、BSM-620SLT 本体部品_No.21、GB1001AD ブーム部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 センタブーム部品_No.9、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.40、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.20など
衣類乾燥除湿器 ツインバード衣類乾燥除湿器ツインバード
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間