カテゴリ

  • 農業機械(98)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(22)
  • 制御機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 物流用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js10」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)2材質円盤:鉄板製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付モノタロウ(82件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYスパイラルチューブ(柔軟タイプ)JAPPY(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(50m)
当日出荷から翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.52MB)
2穴パンチ スマートバリュー2穴パンチスマートバリュー(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10台)
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすい環境配慮タイプの2穴パンチ
仕様A3E~A5E対応のゲージ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類小型・中型パンチ穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
SDカード GigastoneSDカードGigastone(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SDスピードクラスCLASS10
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付モノタロウ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
ダブルクリップ スマートバリューダブルクリップスマートバリュー(1件のレビュー)
959税込1,055
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
背負い落下式除草剤散布機 10L 工進背負い落下式除草剤散布機 10L工進(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700主な用途除草剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターポンプインペラーポンプ標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)使用電池アルカリ単一形 4本(別売)質量(kg)3.0電流(A)2付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505トラスコ品番775-7964電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.8MB)
ジョイントスイベル 水本機械製作所ジョイントスイベル水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルクリップシルバー スマートバリューダブルクリップシルバースマートバリュー(3件のレビュー)
139税込153
1箱(10個)ほか
当日出荷
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューシルバー種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
シートペーパー ベルスター研磨材工業シートペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。寸法(mm)230×280砥材アルミニウム基材平織Jw綿布適合材各種金属接着剤G/G
テーハー式連続分注器用硝子筒 ヒラサワテーハー式連続分注器用硝子筒ヒラサワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーハー式連続分注器 ヒラサワテーハー式連続分注器ヒラサワ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
2WAY エアーダスター アヴァンギャルド2WAY エアーダスターアヴァンギャルド
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様エアー流量調整付付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー材質アルミ、ラバー、プラスティック長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205全高(mm)150最高使用圧力990kpaRoHS指令(10物質対応)対応
洋風すだれ タカショー洋風すだれタカショー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。 すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどにブラウン遮光率(%)約80
MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車 TRUSCOMKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306形状自在車質量(kg)0.67材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29許容荷重(N)588
10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル リビラック10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドルリビラック(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
材質PVC(ポリエステルの補強層あり)適合品番BRJ10AWE、BRJ10AWE、BRPE10AW、BEPE10AW25
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)タジマツール(TJMデザイン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2
部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-3R SHINANO(信濃機販)部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-3RSHINANO(信濃機販)
65税込72
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
関連資料部品図(0.73MB)
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
ジャッキスクリュー ナベヤジャッキスクリューナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2材質SUM22熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染め
ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレードBIGMAN(ビッグマン)
749税込824
1パック(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機キャスター取付金具(ステンレス製)岡本工機
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス特性耐食性
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付岡本工機
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
まるごとささみジャーキー アイリスオーヤマまるごとささみジャーキーアイリスオーヤマ
309税込340
1個(100g)
翌々日出荷から3日以内出荷
肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み切りやすいソフトタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
オートラボジャッキ アズワンオートラボジャッキアズワン
137,000税込150,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
プレートディスペンサー(移動式) ジャックスタック TKGプレートディスペンサー(移動式) ジャックスタックTKG
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
ACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン狭い厨房スペースを有効に、ひろびろ快適空間!!ホテル・日本旅館・レストラン・結婚式場・会館・ファミリーレストラン・事業所給食・産業給食・ケータリングに…。新型ジャックスタックは毎日愛用いただいている、ホテル、旅館、宴会場、病院、給食関係の人達からの御要望に応えて改良されました。車輪Φ150×4自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H220バー長さ :170バー高さ間隔 :82質量:28kg。組立式キャスター付ですから少々段差のあるところでも安全にスムーズに移動できます。600×600mm0.36m2のスペースに、皿を72枚収容できます。直径13~30cmの皿を、大きさにより8段階のバー間隔で 調節できます。8段階間隔の変更は、支柱を前後に移動する だけで簡単に調節できます。バーの高さの間隔は82mmで、バーの皿受部分に、 シリコンラバーリングが取り付けてありますので、 皿が金属部分に当たることがなく、移動・振動にもスムーズに 対応でき、プレートカバーがお使いになれます。150mmの大型自在キャスター(2ストッパー付)、ハンドル付で すから少々段差のあるところでも安全にスムーズに移動できま す。調理場、配膳室、冷蔵室、カフェテリアサイド、ホール配膳に 多用途に御使用できます。
材質高さ(mm)(アンダーフレーム)220キャスターΦ150×4自在(内ストッパー付×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1790バー全長(mm)170
スイベルジョイント 正和スイベルジョイント正和
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100WJackery(ジャクリ)
31,636税込34,800
1台
4日以内出荷
「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。
寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20質量(kg)3.6出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A最大出力100W±5W変換効率(%)0.25動作電圧20V±5%開放電圧(V)24.8±5%動作温度(℃)-20~65°短絡電流(A)5.4±5%動作電流(A)5±5%
養生シートL・Lタイプ 1000X50M セキスイ養生シートL・Lタイプ 1000X50Mセキスイ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
床上養生に最適です。 ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。
用途緩衝・養生材として長さ(m)50トラスコ品番819-9221材質ポリエチレン+特殊紙幅(mm)1000質量(kg)6.8
真空断熱スポーツボトル THERMOS(サーモス)真空断熱スポーツボトルTHERMOS(サーモス)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009
水切り袋 三角コーナー用 スマートバリュー水切り袋 三角コーナー用スマートバリュー
1,998税込2,198
1セット(350枚)
当日出荷
三角コーナー用の水切り袋!
種類シンク小物、三角コーナー用仕様伸縮性あり、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ポリエチレン、外装:ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)サイズ:縦250×280商品タイプ業務用パック
ステンレス ねじ込み 厚口ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 厚口ソケットナゴヤ
619税込681
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 1.4KW D74 L
メーカースバル主な適合純正品番23300AA361サービス分類リサイクル・リビルト