カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 物流用品(26)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 事務用品(13)
  • バイク部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jsb」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JSB-0.4芯 ゼブラ

    JSB-0.4芯

    ゼブラ(3件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント材質ボディ:樹脂全長(mm)67.2質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料(インキ)商品タイプ替芯
  • ジェルボールペン替芯 JSB-0.5芯 ゼブラ

    ジェルボールペン替芯 JSB-0.5芯

    ゼブラ(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント材質ボディ:樹脂全長(mm)67.2質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料(インキ)商品タイプ替芯
  • 完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 JSB TECH

    完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代

    JSB TECH
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
    付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ)幅(mm)50シルバー/ブラック寸法C(mm)20ツル径(Φmm)8
  • eGeeTouchNFC スマートタグ(20枚お得セット) JSB TECH

    eGeeTouchNFC スマートタグ(20枚お得セット)

    JSB TECH
    9,998税込10,998
    1セット(20枚)
    当日出荷
    20枚入りのお得セットです。防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCタグのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
    用途eGeeTouch スマートロックシリーズの解錠に。トラスコ品番691-6216材質プラスチック
  • Digi-pas 垂直面・垂直方向2軸同時測定高性能デジタル水準器 JSB TECH

    Digi-pas 垂直面・垂直方向2軸同時測定高性能デジタル水準器

    JSB TECH
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    一度に垂直面と垂直方向2軸同時に測定ができるため、測定完了までの工数を効率的に削減できます。従来の1軸測定に比べ、セットアップや調整時間を最大約70%短縮できます。モバイルアプリでBluetooth接続し手元でデータを確認できるため、精密 CNC マシンなどの垂直測定の調整時間を効果的に短縮できます。
    用途CNCなどの垂直の精度だしに。(垂直スピンドルシャフトの真直度のチェック及び検査)。機器設置時の垂直調整に。トラスコ品番691-6217セット内容本体設置サポート用金具、ケース材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金長さ(mm)149厚さ(mm)51高さ(mm)40電源単三電池×2本(別売)感度(分解能力)0.001°マグネットあり最小表示(°)0.001
  • eGeeTouchNFC スマートタグシール(3枚セット) JSB TECH

    eGeeTouchNFC スマートタグシール(3枚セット)

    JSB TECH
    2,698税込2,968
    1セット(3枚)
    当日出荷
    スマホを持たない方向けの解錠NFCです。シールタイプなので貼って使用でき便利です。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCシールのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
    用途eGeeTouch スマートロックシリーズの解錠に。トラスコ品番691-6215材質プラスチック
  • JABRO JSB512 ボールエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JSB512 ボールエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた2枚刃のボールエンドミルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JSB-0.5芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ)

    JSB-0.5芯 1本入

    ZEBRA(ゼブラ)
    129税込142
    1本
    5日以内出荷
    替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
    用途事務用/ノート用/手帳用ブルーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード JSB TECH

    eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード

    JSB TECH
    18,980税込20,878
    1枚
    9日以内出荷
    PC、モバイルアプリを使用して、遠隔地からもスマートロックのカギをシェアしたメンバーのアクセス履歴の参照・管理を行うことが出来ます。 解錠・施錠が「いつ」「どこで」「だれが」行ったかアクセス履歴やルート追跡ができる便利なツールです。アクセス履歴はCSVファイルで出力でき施錠管理の効率化を図れます。
    仕様【最大承認者数】4名【最大登録NFCタグ数】200ID【登録アカウント数】最大20名【登録台数】最大50台トラスコ品番634-5802適合機種JSB TECH社製スマート南京錠eGeeTouch材質
  • バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業

    バッテリー用ジョイントケーブル

    清和工業(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)

    ジグソーブレード

    BIGMAN(ビッグマン)
    389税込428
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
    用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
  • インデックスラベル ジョインテックス

    インデックスラベル

    ジョインテックス
    169税込186
    1パック
    当日出荷
    ノートやファイルの見出しに便利なインデックス。
    仕様フィルムなし、JOINTEXオリジナル材質上質紙種類インデックスラベル
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • キモチイイシャワピタ タカギ

    キモチイイシャワピタ

    タカギ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • ルートバン まとめ買い TRUSCO

    ルートバン まとめ買い

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(6台)
    当日出荷から4日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • キモチイイシャワピタT タカギ

    キモチイイシャワピタT

    タカギ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
    用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット式締付金具 JAPPY

    ラチェット式締付金具

    JAPPY(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ラチェット式
  • ステンレスバンド JAPPY

    ステンレスバンド

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
  • キモチイイシャワピタ タカギ

    キモチイイシャワピタ

    タカギ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRタイプWS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • こまわり君(新型)樹脂ストッパー付 TRUSCO

    こまわり君(新型)樹脂ストッパー付

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
    材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ストッパー付属:MPK-6039JSキャスター径(Φmm)75ハンドルタイプ折りたたみ
  • インデックスラベルF付 ジョインテックス

    インデックスラベルF付

    ジョインテックス
    179税込197
    1パック
    当日出荷
    汚れに強く、破れない。透明保護フィルム付きインデックスラベル。
    仕様フィルム付、JOINTEXオリジナル材質基材:上質紙、透明保護フィルム:ポリプロピレン種類インデックスラベル
  • JUST注射台(ダンパー付き) Φ474×650~1050 ナビス(アズワン)

    JUST注射台(ダンパー付き) Φ474×650~1050

    ナビス(アズワン)
    16,400税込18,040
    1個
    当日出荷
    仕様組み立て式(要工具)材質支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/ABS樹脂、クッション部/ビニールレザー質量(kg)約6クッション240×160×60mmアズワン品番7-1233-01径(mm)×高さ(mm)(ベース)474×650~1050
  • JISシャックル M級 ParkerTAIYO

    JISシャックル M級

    ParkerTAIYO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番338-0261寸法L(mm)112基本使用荷重(t)4.8寸法t(mm)28寸法D(mm)70寸法B(mm)43寸法d1(mm)35寸法d3(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤ式締付金具 JAPPY

    ギヤ式締付金具

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ギヤ式
  • JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SB

    大洋製器工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ
  • キモチイイシャワーホースセット タカギ

    キモチイイシャワーホースセット

    タカギ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
    用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
  • リング式ファイル スマートバリュー

    リング式ファイル

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    539税込593
    1冊ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表紙は丈夫で長持ち、両面PP貼り加工で水にも強い!片手でつまんで開閉する樹脂製とじ具を採用。
    材質表紙:ボード紙(両面PP貼り加工)厚さ(mm)表紙:1.0サイズA4-Sタイプタテ型種類リングファイル背幅(mm)36穴数2穴リング内径(Φmm)23穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)306×235収容数200枚グリーン購入法適合
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。2本入りです。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
    用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、亜鉛合金イエローベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.8(最小)約0.2ベルト長さ(m)5本体金具:カムバックル端末仕様エンドレス
  • キモチイイバブルシャワピタ タカギ

    キモチイイバブルシャワピタ

    タカギ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
    質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
  • メタリックキモチシャワピタWT タカギ

    メタリックキモチシャワピタWT

    タカギ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
    質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
  • Jシート 萩原工業

    Jシート

    萩原工業
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
    用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。形状折りたたみタイプ質量(kg)約1.5ブルータイプ継ぎ目なし規格3.6×5.4mハトメ数20材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦92×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4シート厚さ(mm)0.11仕上り寸法(m)約3.53×5.30材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約12材質(ロープ)ポリプロピレン
  • シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット タカギ

    シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット

    タカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252シルバー高さ(mm)301
  • テーハー式連続分注器用吸引球 三商

    テーハー式連続分注器用吸引球

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    種別ステンレス製JS-5・10用
  • すのこベッド ジョイントパレット 伸晃

    すのこベッド ジョイントパレット

    伸晃
    7,698税込8,468
    1セット(8枚)ほか
    5日以内出荷
    通気性のよい高床すのこ。つなげて広く使えるので使い方いろいろ。カビにくいプラスチック製。重ねて収納可能。
    用途ジョイントパレット、すのこ、ベッドとして。材質PP、PE質量(kg)(1枚あたり)約1.4ブラウン種類すのこベッド耐荷重(kg)(1枚あたり)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1枚あたり)51.7×51.6×7.1
  • イージージョイント金具(メスアダプター) JEFCOM(ジェフコム)

    イージージョイント金具(メスアダプター)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
    用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)8×24×8本体質量(g)4適合ねじM5
  • ジョイントケーブル カバー付き 清和工業

    ジョイントケーブル カバー付き

    清和工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一級品のみを揃える素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。 ショート防止の安全カバー付き。
  • キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギ

    キモチイイバブルシャワピタ(メタリック)

    タカギ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
    用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
  • SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー

    昭和コーポレーション
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
    用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
  • SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト

    昭和コーポレーション
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
    用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
関連キーワード
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb