カテゴリ
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「jsl-04」の検索結果

樹脂エルボプラグ JSL
ジョプラックス¥299税込¥3291個当日出荷形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R(PT)
MADMAX GS400/GS750 スモークウインカーレンズ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(4個)4日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。適合車種GS400/GS550/GS750/GS1000 など
MADMAX Z1/Z2 スモークウインカーレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298税込¥3,6281セット(4個)4日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 など
シーコンタクト ジェットサーディンロング130S PT-9038
PRO:TRUST(プロトラスト)¥859税込¥9451個6日以内出荷シンキング用途ショアからの青物狙いで人気のシンキングペンシル、ジェットサーディンにロングサイズが登場。スレた青物も魅了するただ巻きでのナチュラルな泳ぎはそのままに、遠投性能がさらに高まりました。青物だけでなくシーバスやサーフでのヒラメやマゴチにも効果的です。寸法(cm)13自重(g)35