サイズ(mm)高さ1100~1800
材質(JSP-A1)メラミン焼付塗装、(JSP-B)スチール
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)0.6
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
パステルカラーと甘いデザインがステキな、手に取っていただきやすい小さなサイズのバッグです。ハンドル同士に凹凸があり、ぱちっと止まります。バレンタインデイ・ホワイトデイやウェディングのギフトにもオススメです。
奥行(mm)90
幅(mm)120
高さ(mm)120
材質ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙
仕様両面同デザイン
関連キーワード