カテゴリ
- 制御機器(7)
- 物流用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jst pad」の検索結果

プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
日本圧着端子製造 自動車用コネクタ コンタクト CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。用途●センサー接続。 ●省配線機器。
叩ける差替ハンドル ボルスター付
ANEX(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm
大洋製器工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から7日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28呼び寸法(mm)16アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280