カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 空圧工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「jt-16」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルサポーター2パイ/JT-16 日東工器

    ニードルサポーター2パイ/JT-16

    日東工器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • ニードルサポーター3パイ/JT-16 日東工器

    ニードルサポーター3パイ/JT-16

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
  • インクジェットプリンタ用タックインデックス コクヨ

    インクジェットプリンタ用タックインデックス

    コクヨ(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5シート)
    当日出荷
    インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
    ラベル厚(mm)0.12余白四辺余白付シートサイズA4総厚(mm)0.18適合プリンタインクジェット(染料・顔料)ラベル形状角丸四角(インデックス)
  • エアータガネ 日東工器

    エアータガネ

    日東工器
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。
    用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本打撃数(min-1[回/分])6000本体質量(kg)0.94(エアホース含む)空気消費量(m3/min)0.16針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬カッターアルミ用ロータリーバー エスコ

    超硬カッターアルミ用ロータリーバー

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    材質超硬適合材アルミ
  • 16x14.4mm/6mm軸 超硬カッター(Coated/アルミ用) エスコ

    16x14.4mm/6mm軸 超硬カッター(Coated/アルミ用)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JT-16B
  • チャンネルベース(基台) JT 河村電器産業

    チャンネルベース(基台) JT

    河村電器産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
  • 専用リアスタンド ブラック JT-1601BK J-TRIP

    専用リアスタンド ブラック JT-1601BK

    J-TRIP
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-1601BK。販売備考:ブラック
  • UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V

    川崎電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V

    川崎電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V

    川崎電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアホースAssy 日東工器

    エアホースAssy

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
  • コマンドスイッチ キー 富士電機

    コマンドスイッチ キー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工(6件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
    振れ精度(mm)0.05以下
  • S軸 チャックアーバー 田倉工具

    S軸 チャックアーバー

    田倉工具
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランド

    タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16

    ノーブランド
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    3日以内出荷
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16

    ノーブランド
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    3日以内出荷
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088) 日東工器

    ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088)

    日東工器
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(30本)
    5日以内出荷
    複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現します。
    トラスコ品番697-6679適合機種JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A材質ステンレス径(Φmm)【針タガネ】2針長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャコブステーパドリルミルチャック ユキワ精工

    ジャコブステーパドリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • グランドジョイント(雄) 19/38-16 IWAKI(AGCテクノグラス)

    グランドジョイント(雄) 19/38-16

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    長さ(mm)摺:38管径(Φmm)16大径(Φmm)18.8摺合せ共通摺合せTS19/38
  • グランドジョイント(雄) 19/28-16 IWAKI(AGCテクノグラス)

    グランドジョイント(雄) 19/28-16

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    長さ(mm)摺:28管径(Φmm)16大径(Φmm)18.8摺合せ共通摺合せTS19/28
  • ハイパワーミーリングチャックAセット BIG DAISHOWA

    ハイパワーミーリングチャックAセット

    BIG DAISHOWA
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    5日以内出荷
  • ミーリングチャックセット BIG DAISHOWA

    ミーリングチャックセット

    BIG DAISHOWA
    ¥95,980税込¥105,578
    1本
    5日以内出荷
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c

    富士電機
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成2c定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c

    富士電機
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成1c端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ミニフロントスタンド JT-116S J-TRIP

    ミニフロントスタンド JT-116S

    J-TRIP
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
  • カラーセット 6種類JT-116H J-TRIP

    カラーセット 6種類JT-116H

    J-TRIP
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-116H
  • フロントスタンドアタッチメント JT-116C-Z05 J-TRIP

    フロントスタンドアタッチメント JT-116C-Z05

    J-TRIP
    ¥849税込¥934
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-116C-Z05
  • カラー 27mm    JT-116C-27 J-TRIP

    カラー 27mm JT-116C-27

    J-TRIP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-116C-27
  • フロントスタンドボスJT-116A-19 J-TRIP

    フロントスタンドボスJT-116A-19

    J-TRIP
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-116A-19。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z125 PRO 。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125]