カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 空圧工具(10)
  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jt-16」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルサポーター2パイ/JT-16 日東工器

    ニードルサポーター2パイ/JT-16

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • ニードルサポーター3パイ/JT-16 日東工器

    ニードルサポーター3パイ/JT-16

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
  • 【修理】エアータガネ(日東工器)JT-16(修理) 修理

    【修理】エアータガネ(日東工器)JT-16(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ジェットタガネ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ジェットタガネ(日東工器)JT-16-02(修理) 修理

    【修理】ジェットタガネ(日東工器)JT-16-02(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ジェットタガネ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • インクジェットプリンタ用タックインデックス コクヨ

    インクジェットプリンタ用タックインデックス

    コクヨ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10シート)ほか
    当日出荷
    インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
    ラベル厚(mm)0.12余白四辺余白付シートサイズA4総厚(mm)0.18適合プリンタインクジェット(染料・顔料)ラベル形状角丸四角(インデックス)
  • エアータガネ 日東工器

    エアータガネ

    日東工器
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。
    用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本打撃数(min-1[回/分])6000本体質量(kg)0.94(エアホース含む)空気消費量(m3/min)0.16針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
  • 石英管 アズワン

    石英管

    アズワン
    3,960税込4,356
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質石英ガラス長さ(m)1
  • Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ アラム

    Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ

    アラム
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • 第四級アンモニウム塩試験紙 アイシス

    第四級アンモニウム塩試験紙

    アイシス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(100枚)
    当日出荷
    サンプル溶液中の第4級アンモニウム塩(QAC)の半定量測定を行います。第4級アンモニウム塩と反応すると黄色試験紙は青緑色に変色します。 ストリップタイプは、セルロース変色部をPVC(ポリ塩化ビニル)製ストリップの先端に圧着しています。
    測定範囲(pH)2~9
  • 塩素試験紙 100枚入 アズワン

    塩素試験紙 100枚入

    アズワン
    4,099税込4,509
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
    測定範囲(pH)0~14
  • チーズジョイント 未来工業

    チーズジョイント

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。 Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。 Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。
    形状チーズタイプWタイプ継手 Jスペック使用工具エキスパンダー2、スライダー
  • パイプセットJTシリーズ クトクマーケティング

    パイプセットJTシリーズ

    クトクマーケティング
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷
    パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。システムボード27mm専用。
    外径(Φmm)32
  • エアスライドテーブル MXQA SMC

    エアスライドテーブル MXQA

    SMC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
  • 超硬カッターアルミ用ロータリーバー エスコ

    超硬カッターアルミ用ロータリーバー

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    材質超硬適合材アルミ
  • 16x14.4mm/6mm軸 超硬カッター(Coated/アルミ用) エスコ

    16x14.4mm/6mm軸 超硬カッター(Coated/アルミ用)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JT-16B
  • 半定量塩素試験紙 アイシス

    半定量塩素試験紙

    アイシス
    4,098税込4,508
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。 セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。
    長さ(mm)95幅(mm)5
  • ロッド プッシュ 1 4JT-16356-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ロッド プッシュ 1 4JT-16356-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
  • プレート フリクション 2 4JT-16331-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート フリクション 2 4JT-16331-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • プレート シート 4JT-16384-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート シート 4JT-16384-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • プレート フリクション 2 4JT-16331-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート フリクション 2 4JT-16331-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサ 1 4JT-16181-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スペーサ 1 4JT-16181-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • プレート  フリクション 4JT-16321-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート フリクション 4JT-16321-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • チャンネルベース(基台) JT 河村電器産業

    チャンネルベース(基台) JT

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
  • 専用リアスタンド ブラック JT-1601BK J-TRIP

    専用リアスタンド ブラック JT-1601BK

    J-TRIP
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-1601BK。販売備考:ブラック
  • Nジョイナー PVDF 10個入り NJTシリーズ アラム

    Nジョイナー PVDF 10個入り NJTシリーズ

    アラム
    1,390税込1,529
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
  • S Series(SF4-JT) SMC

    S Series(SF4-JT)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXQR SMC

    エアスライドテーブル MXQR

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
  • 面ファスナー KAJI TOUCH カジテック

    面ファスナー KAJI TOUCH

    カジテック
    3,698税込4,068
    1巻
    6日以内出荷
    広範囲の素材に接着してご使用いただけます。軟質素材不可です。工具不要で簡単に貼り付け・取り外しが可能です。
    用途壁面装飾や小物固定、配線整理などのDIY用。模様替えや整理整頓に。形状25m巻厚さ(mm)約2長さ(m)25引張剪断強度(N/cm2)15
  • UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V

    川崎電線
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルベース(基台) JTシリーズ 河村電器産業

    チャンネルベース(基台) JTシリーズ

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    23日以内出荷
    仕様仕様:鋼板(SPHC) t3.2
  • 16cmスタック深皿 JT 50シリーズ 国際化工

    16cmスタック深皿 JT 50シリーズ

    国際化工
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    シンプルな絵柄と、淡い色づかいがランチタイムを明るく演出します。
    たまひよこ容量(mL)460高さ(mm)36径(Φmm)164アズワン品番64-7784-47
  • エアホースAssy 日東工器

    エアホースAssy

    日東工器(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
  • コマンドスイッチ キー 富士電機

    コマンドスイッチ キー

    富士電機(1件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
    振れ精度(mm)0.05以下
  • S軸 チャックアーバー 田倉工具

    S軸 チャックアーバー

    田倉工具
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム