カテゴリ

  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「jt101」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下敷き リサイクルPET 統一伝票 透明 ベロス

    下敷き リサイクルPET 統一伝票 透明

    ベロス
    ¥189税込¥208
    1枚
    当日出荷
    各種伝票のサイズに合わせてご使用ください。
    材質再生PET樹脂*統一伝票用の下敷です。厚さ(mm)0.6色透明規格統一伝票用外形寸法(縦×横)(mm)270×135
  • 服薬アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO ブラック 10.1inch サンテクノロジー

    服薬アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO ブラック 10.1inch

    サンテクノロジー
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    お薬の時刻をアラームと音声でお知らせできるフォトフレーム
    色ブラックサイズ本体268 × 182 × 20 mm
  • 服薬アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO ホワイト 10.1inch サンテクノロジー

    服薬アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO ホワイト 10.1inch

    サンテクノロジー
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    お薬の時刻をアラームと音声でお知らせできるフォトフレーム
    色ホワイトサイズ本体268 × 182 × 20 mm
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ white Santek

    アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ white

    Santek
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
    用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個色ホワイト電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20解像度1280×800pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ10.1インチアスペクト比1:37ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
  • アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ black Santek

    アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ black

    Santek
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
    用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個色ブラック電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20解像度1280×800pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ10.1インチアスペクト比1:37ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
  • PPカバー 16cm用丸カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 16cm用丸カバー

    マルケイ(国際化工)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509電子レンジ×食器洗浄機○
  • チップ TPGR 住友電工ハードメタル

    チップ TPGR

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷