カテゴリ

  • 整備工具・収納(55)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)

「jtc-13」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5角ソケット JTC5角ソケットJTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
給水栓用チーズカバー 因幡電工給水栓用チーズカバー因幡電工
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)種類チーズ寸法L(mm)136寸法D(mm)71適合サイズ(水栓)13
ホースリムーバー JTCホースリムーバーJTC(5件のレビュー)
7,888税込8,677
1セット(2本)
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキゲージセット JTCブレーキゲージセットJTC
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
仕様Red:2・3mm-危険 Yellow:4・5・6mm-注意 Green:8・10・12mm-安全全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
フィンクリーナー JTCフィンクリーナーJTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エバポレーターのフィンなどの掃除用ベルトをスライドさせることにより硬さを調整できます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
A/Cスプリングロックツール JTCA/CスプリングロックツールJTC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ JTCネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズJTC
15,900税込17,490
1セット
当日出荷
サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNFRoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
ホース外径(Φmm)10・15・25・45mm用RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー JTCバルブスプリングコンプレッサーJTC
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
有効開き幅(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
クランクプーリープーラー JTCクランクプーリープーラーJTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
適応(プーリー幅mm)110~210・35~110RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドカッター JTCブーツバンドカッターJTC
6,398税込7,038
1個
当日出荷
特殊な刃先CVブーツを傷つける事無く、ブーツバンドをカット出来ます。
幅(mm)10厚さ(mm)0.5~0.7全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使用範囲(mm)5~22RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正機エアコンパイプ用 JTCねじ山修正機エアコンパイプ用JTC
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
使用範囲(mm)2.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンシールカッター JTCオイルパンシールカッターJTC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オイルパンを外す際のシールのカットに
幅(mm)48全長(mm)78
バルブコアリムーバー JTCバルブコアリムーバーJTC
19,900税込21,890
1セット
当日出荷
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別R12・R134a仕様R134A・R12兼用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
479税込527
1個
4日以内出荷
材質PVC寸法L(mm)136寸法D(mm)71
Sロッド JTCSロッドJTC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途JTC1360A用危険物の類別非危険物
ピストンリングインサーター JTCピストンリングインサーターJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(JCB43S専用)アルミ用 日本オートマチックマシン(JAM)チップ(JCB43S専用)アルミ用日本オートマチックマシン(JAM)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
サイドブレーキプライヤー JTCサイドブレーキプライヤーJTC
6,630税込7,293
1個
5日以内出荷
センターブレーキレバーの組み立て・分解に使用します。
トランスミッションギアボックスソケット JTCトランスミッションギアボックスソケットJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番2567、3357全長(mm)60サイズM16差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
サブフレームブッシュリムーバー JTCサブフレームブッシュリムーバーJTC
77,980税込85,778
1セット
5日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
用途ロアアームブッシュの交換に使用します。適合車種W211・W220・W203RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
用途ベアリングのプレートに穴を開けジョイントを差し込み、プーラでベアリングを外します。適合ジョイント5.4・6・8RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ固定レンチ JTCウォーターポンプ固定レンチJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途ウォーターポンプの固定に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックツール JTCカムロックツールJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
全長(mm)240適合車種ツインカムエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
エキゾーストスプリングリムーバー JTCエキゾーストスプリングリムーバーJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合車種VW・AUDI・GOLF・JATTA・GTI・PASSATRoHS指令(10物質対応)対応
アッパーアームボールジョイントソケット JTCアッパーアームボールジョイントソケットJTC
3,398税込3,738
1個
予約販売
用途アッパーアームの取り外しに使用します。全長(mm)60サイズM14差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
5角ビットソケット JTC5角ビットソケットJTC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
リテイニングナットソケット JTCリテイニングナットソケットJTC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイパーアームリムーバー JTCワイパーアームリムーバーJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
用途ワイパーアームの取り外しにRoHS指令(10物質対応)対応
レーダーヘッドナットドライバー JTCレーダーヘッドナットドライバーJTC
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
アダプティブクルーズコントロール(ACC)のレーダーヘッド校正に使用します。
用途サイズ:3.5mm 適合車種:テスラ、ホンダ、ポルシェ、アウディ、フォルクスワーゲン
カムシャフトアライメントツール JTCカムシャフトアライメントツールJTC
27,900税込30,690
1個
5日以内出荷
用途カムプーリーの固定に使用します。適合車種80・100・A4・A6・A8・COUPE/CABRIO 2.6/2.8(91-)ABC/AAH(1991~1995年)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコードリムーバー JTCプラグコードリムーバーJTC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
用途プラグコードの取り外しに使用します。寸法(mm)17(オープンエンド部)、16(メガネ部)全長(mm)310適合車種V6エンジンRoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグソケット JTCドレンプラグソケットJTC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
用途ミッション、デフのドレンボルト用ビットです。主な適合純正品番2567、3357サイズM16差込角(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ダメージナットリムーバー JTCダメージナットリムーバーJTC
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
角が丸くなって緩まないナットに便利
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクラッチツールセット JTCファンクラッチツールセットJTC
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
ウォーターポンプ交換時等に必要です。
セット内容JTC1701・1702・1703・1713・1714・1715&1832RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングクリーナー JTCピストンリングクリーナーJTC
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
用途ピストンリング溝のカーボン除去に使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
燃料タンクキャップレンチ JTC燃料タンクキャップレンチJTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
燃料タンクキャップの取り外しに使用します。
適合ドイツ車全般差込角(mm)9.5使用範囲(mm)113~185RoHS指令(10物質対応)対応