カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtc5214」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートポンチ JTCオートポンチJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JTC5214補充用
全長(mm)125
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(6件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#5
全長(mm)76太さ(mm)先端:7.5
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#3
全長(mm)67太さ(mm)先端:5
タップハンドル JTCタップハンドルJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
JTC5214用
使用範囲M6~M25まで
Tタイプタップレンチ JTCTタイプタップレンチJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
寸法74m×99mm×18mm
スクリュードライバー JTCスクリュードライバーJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
全長(mm)84
ダイスアダプター2PCS JTCダイスアダプター2PCSJTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
寸法(mm)380×70×21内径(Φmm)43、30(2種類)
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#4
全長(mm)71.6太さ(mm)先端:6
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#1 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
全長(mm)52.6太さ(mm)先端:3
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#2 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
全長(mm)58太さ(mm)先端:3
タップ JTCタップJTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
ダイス JTCダイスJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
タップ JTCタップJTC
949税込1,044
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
タップ JTCタップJTC
909税込1,000
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
ダイスソケット 1/2×38 JTCダイスソケット 1/2×38JTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.17MB)
ダイスソケット 1/2×50 JTCダイスソケット 1/2×50JTC
6,998税込7,698
1個
欠品中
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.15MB)
タップ・ダイスカテゴリ
関連カテゴリ