カテゴリ
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「jtre310」の検索結果

9.5sqコードレスラチェットレンチ
KTC¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)9.5トルク(N・m)最大34、実用30無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリー電圧(V)7.2全長(mm)253高さ(mm)62.3幅(mm)53.5質量(g)750バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2商品タイプセット
リチウムイオン専用充電器
KTC(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
コードレスラチェットホルダー
KTC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 コードレスラチェットレンチ(JTRE310)がぴったり収納できます。適合本体タイヤリフター(AWL101)色シルバー