カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)

「ktc jtre310」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC

    9.5sqコードレスラチェットレンチ

    KTC
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
    用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)9.5トルク(N・m)最大34、実用30無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリー電圧(V)7.2全長(mm)253高さ(mm)62.3幅(mm)53.5質量(g)750バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2商品タイプセット
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。
    用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
  • コードレスラチェットホルダー KTC

    コードレスラチェットホルダー

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 コードレスラチェットレンチ(JTRE310)がぴったり収納できます。
    適合本体タイヤリフター(AWL101)シルバー
  • 9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC

    9.5sqコードレスラチェットレンチ

    KTC
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
    用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)9.5トルク(N・m)最大34、実用30無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリー電圧(V)7.2全長(mm)253高さ(mm)62.3幅(mm)53.5質量(g)750バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2商品タイプ本体
  • 9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスラチェットレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    19,380税込21,318
    1本
    当日出荷
    超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
  • 電動スリムラチェット ベッセル

    電動スリムラチェット

    ベッセル(2件のレビュー)
    12,490税込13,739
    1丁
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
    セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル全長(mm)215サイズ個装(mm)305×104×40質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
  • 充電式ラチェットレンチ マキタ

    充電式ラチェットレンチ

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
  • タイヤリフター KTC

    タイヤリフター

    KTC
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
    質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • コードレスポリッシャー KTC

    コードレスポリッシャー

    KTC
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。
    用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。トラスコ品番836-1752セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×12018年トラスコ掲載ページ5 0295
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    JTRE310に使用可能なバッテリーパック。
  • 電動スリムラチェットセット ベッセル

    電動スリムラチェットセット

    ベッセル
    18,290税込20,119
    1セット
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
    セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
  • (13967)ホース,インタクーラNO.2 スズキ

    (13967)ホース,インタクーラNO.2

    スズキ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 1/4SQ.コードレスドライバ KTC

    1/4SQ.コードレスドライバ

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • 12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1全長(mm)262質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)電圧(V)DC18最大トルク(N・m)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hz差込角(sq.)12.7(ピン穴付)アズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
  • 9.5sqコードレスロングラチェットレンチセット KTC

    9.5sqコードレスロングラチェットレンチセット

    KTC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ・軽量ボディで使いやすく、エンジンルームの奥まで届く。高回転で早回し作業の効率を向上。手動での緩め・本締めに対応可能。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機能を搭載。
    付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属しません)幅(mm)35全長(mm)305高さ(mm)44質量(g)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー3.6V/2.5Ah(内蔵式※取り外し不可)使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)電動:3/手動:200充電時間(分)60充電端子USB Type-C
  • コードレスグリースガンセット KTC

    コードレスグリースガンセット

    KTC(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
  • (13966)ホース,インタクーラNO.1 スズキ

    (13966)ホース,インタクーラNO.1

    スズキ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 充電器 KTC

    充電器

    KTC
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様バッテリーパック(JBE18030H・JBE18015H)用トラスコ品番820-6650種類充電器電源(V)100消費電力(W)60
  • コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V TRUSCO

    コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
    付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)トラスコ品番396-3964長さ(mm)260幅(mm)49高さ(mm)65質量(g)830電圧(V)10.8最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230締付能力(普通ボルト)M10最大締付トルク(N・m)40充電時間(分)60差込角(sq.)9.5適合バッテリーCLB
  • SI 電動コードレス ラチェットレンチ SI

    SI 電動コードレス ラチェットレンチ

    SI
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
    用途小径ボルト、ナットの脱着作業用付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])240締付能力(普通ボルト)10バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90差込角(sq.)9.5