カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電動工具(4)
絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jv0600k」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソー マキタジグソーマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
全高199mm 低重心ボディ!新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
【修理】ジグソー (マキタ) 修理【修理】ジグソー (マキタ)修理
8,898税込9,788
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ジグソー刃 マキタジグソー刃マキタ
1,098税込1,208
1組(5枚)
当日出荷
定規(円切り兼用) マキタ定規(円切り兼用)マキタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
ジグソー刃 マキタジグソー刃マキタ
1,098税込1,208
1組(2枚)
当日出荷
用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革有効長(mm)75全長(mm)100適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D品番B-K切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:51インチ当たり山数-
ブレード マキタブレードマキタ
9,998税込10,998
1組(5枚×10箱)
当日出荷から3日以内出荷
ジグソー・小型レシプロソー用ブレード マキタジグソー・小型レシプロソー用ブレードマキタ
3,498税込3,848
1箱(3個)
当日出荷
有効長(mm)75全長(mm)100適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D1インチ当たり山数3
長尺定規アダプタ ジグソー用B マキタ長尺定規アダプタ ジグソー用Bマキタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
適合JV100D/101D・JV0600K・4327・4329
ブレード マキタブレードマキタ
11,880税込13,068
1組(5枚×10箱)
3日以内出荷