1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ultra HD 4K 30Hzで撮影する高画質Webカメラです。 最大4K出力で5倍デジタルズーム機能付き。 視野操作機能(デジタルPTZ)を搭載しており、付属のリモコンで簡単に映像を拡大しながら視野移動ができます。 リモコンで遠隔操作ができるので、カメラを会議室のホワイトボードに設置すれば、快適なオンライン会議をすることができます。 ライブ配信や録画でも4Kの高画質をサポートしています。
セット内容Webcam 本体、リモコン、クイックインストールガイド、保証カード 材質ハウジング:プラスチック、レンズ:COC+ガラス ブラック 質量(g)約220 対応OSWindows 10、macOS with UVC support、Chrome OS with UVC support、標準のUVC1.0 /1.1およびUVCサポートに準拠したオペレーティングシステム 接続方法USB2.0 Type-A / Type-C(オス) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×48.7×54.8 有効画素数3840(H)×2160(V) 角度調整範囲360度横方向回転機構 消費電力(mA)(5V)500±15 最大解像度【H.264】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×360/640×480 保証期間2年 映像素子1/2.8インチ CMOSセンサー フォーカス固定 デジタルズーム5倍 ケーブル長(cm)180 PC接続USB2.0 Type-A / Type-C(オス) 映像圧縮方式H.264、MJPEG フレームレート最大:30Hz 画角70度(水平) 給電方式バスパワー 内蔵マイク全指向性マイク×2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

関連カテゴリ