カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「jw-s11」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)黒回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
  • アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(エンボス)

    AICA(アイカ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • Sタイプ 全モールドロッカスイッチ(小容量形)JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Sタイプ 全モールドロッカスイッチ(小容量形)JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 6カクボルト M8X40X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X40X26

    BIGM(丸山製作所)
    ¥225税込¥248
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X40X26部品名称6カクボルト M8X40X26図解NoBSA-411AS ミッション デフ部品_No.11、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.50、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.34、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.23、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.11、MRS40H-152 マスト部品_No.8、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.11、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11など
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥579税込¥637
    1個
    8日以内出荷
    規格8X13.5X180部品名称ホース図解NoBSA-420JEWG G-3 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JSG G-3 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.16、BSA-420JDSG G-4S バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JW バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、SSA-S602DXVT 燃料配管部品_No.11、BSA-420JESG G-4S パッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JDESG G-4S バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JDSG G-4 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JSG G-4S バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JDS バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JDAS バッフルプレート 燃料タンク部品_No.34、SSA-V602C 燃料配管部品_No.14、BSA-420JSG G-4 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34など
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガイド図解NoBSA-420JDSG G-4 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JEWG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDAS ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JEW ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDASG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420S ペダル部品_No.11、BSA-420JAWG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDS ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JESG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-411CS ペダル部品_No.11、BSA-420JES ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JSG G-4 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-411S ペダル部品_No.11、BSA-420JESG G-4 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JSG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JASG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JAW ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDASH ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDESG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDES ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDSG G-4S ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JS 2001ネン ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JESG G-4S ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JS 2000ネン ペダル部品_No.11、BSA-411SG G-3 ペダル部品_No.11、BSA-420JAS ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420LDASH ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JWG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JSG G-4S ブレーキペダル部品_No.11、BSA-411AS ペダル部品_No.11、BSA-420JW ブレーキペダル部品_No.11
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カラー図解NoBSA-420JSG G-4 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JDESG G-3 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JDES ブームリフト部品_No.3、BSA-420JEW ブームリフト部品_No.3、BSA-420JSG G-4S ブームリフト部品_No.3、BSA-420JAS ブームリフト部品_No.3、BSA-411S ブームリフト部品_No.3、BSA-410 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JWG G-3 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JDSG G-4S ブームリフト部品_No.3、KBM-410D モトブーム部品_No.11、BSA-420JW ブームリフト部品_No.3、BSA-420JESG G-3 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JAW ブームリフト部品_No.3、BSA-420JDS ブームリフト部品_No.3、BSA-420S ブームリフト部品_No.3、BSA-420JS 2000ネン ブームリフト部品_No.3など
  • ランプクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ランプクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    備考11-1フクム規格ユーシンV38756B部品名称ランプクミタテ図解NoBSA-411S 電装品部品_No.11、BSA-420JAW 電装品部品_No.9、BSA-420JW 電装品部品_No.9、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40、BSA-420JSG G-4 電装品部品_No.9、BSA-420JDAS 電装品部品_No.9、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.42、BSA-420JS 2001ネン 電装品部品_No.9、BSA-420JESG G-3 電装品部品_No.9、BSA-411AS 電装品部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 電装品部品_No.9、BSA-420JDESG G-4S 電装品部品_No.9、BSA-420JASG G-3 電装品部品_No.9、BSA-420JEW 電装品部品_No.9、BSA-420JDSG G-4 電装品部品_No.9、BSA-420S 電装品部品_No.9、BSA-410AS 電装品部品_No.11、BSA-420JEWG G-3 電装品部品_No.9、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.44など
  • コードクランプ BIGM(丸山製作所)

    コードクランプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コードクランプ図解NoBSA-420JSG G-4S エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JES エンジン マグネト部品_No.110、BSA-400 フライホイール 点火装置 スタータ分解部品_No.11、BSA-420JW エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDS エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDESG G-4 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JSG G-3 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDESG G-3 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDSG G-4S エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDES エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDSG G-4 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JEW エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JSG G-4 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JASG G-3 エンジン(マグネト)部品_No.110など
  • (駆動伝達部)部品 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    (駆動伝達部)部品 6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25-7T図解NoSSA-F616MA リヤアクスル(3)部品_No.3、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.22、SSA-F1010 サブミッション部品_No.42、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.6、GS28MX ソウコウソウチ部品 6カクボルト_No.31、BSA-410AS ナックル組立 右前部品_No.7、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.11、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.7、BSA-420JDESG G-4S センタブーム部品_No.11、KBM-410D センタブーム部品_No.54、BSA-420JESG G-4S センタブーム部品_No.11、MSA413R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.22、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.7など
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガイド図解NoSSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.11、SSA-α600 調圧弁部品_No.11、BSA-411CS 調圧弁部品_No.11、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.11、SSA-α601 調圧弁部品_No.11、BSA-420JW 調圧弁部品_No.11、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.20、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.12、BSA-410S 調圧弁部品_No.11、BSA-410AS 調圧弁部品_No.11、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.24、MS343 調圧装置部品_No.22、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.33、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.11、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.11、BSM-500F 分水器 調圧弁部品_No.35、SSA-L600 調圧弁部品_No.11、SSA-G650 調圧弁部品_No.11、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.24、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.11など
  • 小形マイクロ D2JW Aratas(旧:omron)

    小形マイクロ D2JW

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    種類マイクロスイッチ