カテゴリ
- 電気材料(11)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jwds 0033」の検索結果

接地15Aタフキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
EV・PHEV充電用15・20A200V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
防水プラグ接地2P
明工社(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様防水/○トラスコ品番309-9857形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
三相200V延長コード(屋外用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセント
エレコム(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×雷ガード○埃防止シャッター○
15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から7日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
ゴムプラグ 接地2P
明工社(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様非防水トラスコ品番381-6893形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 絶縁キャップ コンセント
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷マグネット付き10個口電源タップです。スリム設計で、デスク脚やスチールラックに固定して床置きを避けられます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、広めの差込口間隔を備え、PC周辺機器やテレビ裏の配線整理におすすめです。脚パーツを展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂スイッチ×適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数10個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※本体のみ(突起部を除く)プラグ2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口2ピン間隔(mm)【差込口】広いところ57/狭いところ35雷ガード○
電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ
エレコム¥709~税込¥780~1個当日出荷機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品吊り穴タグ材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂スイッチ×コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 10個口 2P 3m マグネット 固定用フック穴 ほこり防止シャッター 雷ガード スイングタップ
エレコム¥4,198税込¥4,6181個当日出荷底面に装備した回転収納できるパーツを利用することで大きなアダプタなどを接続しても、その重みで傾倒しにくいデザインとなっています。また、そのパーツを利用して壁に吊ったり、マグネットで貼り付けたりすることもできる応用性の高い10口OAタップです。熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。その他転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴/マグネット兼用)色ホワイト固定方法吊り下げ/マグネット