「jwg-100s」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベルワーキンググローブ(洗える革手袋)マーベル(50件のレビュー)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
用途様々な現場での作業に。
牛床革手袋 モノタロウ牛床革手袋モノタロウ(293件のレビュー)
299税込329
1双ほか
当日出荷
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
豚革手袋 PL-719(裏地付) シモン豚革手袋 PL-719(裏地付)シモン(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。 裏地つきで夏は吸汗、冬は防寒の機能をはたす。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等仕様袖口マジック式でフィット感に優れる。材質(裏)綿100%メーカー商品コード4134005
牛床革手袋 面ファスナー付 モノタロウ牛床革手袋 面ファスナー付モノタロウ(206件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入モノタロウ(63件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(3双)
当日出荷
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。 手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など販売区分業務用
豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入モノタロウ(87件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3双)
当日出荷
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。 小アテ付きで親指の付け根部分の補強がされています。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など販売区分業務用
ピッグクレスト マジック(小アテ付) 南村製作所ピッグクレスト マジック(小アテ付)南村製作所(44件のレビュー)
769税込846
1双ほか
当日出荷
マジックテープ付き、小アテ付。 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー)南村製作所(79件のレビュー)
889税込978
1双ほか
当日出荷
あて付きマジックテープ付き 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
PU手袋 モノタロウPU手袋モノタロウ(528件のレビュー)
549税込604
1双ほか
当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
煙当番薄型/電池・移報有 Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有Panasonic(パナソニック)
1個
取扱い終了
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約115(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面・壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付モノタロウ(54件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。 豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。 手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業仕様面ファスナー付き材質(甲)メリヤス材質(掌側)豚革販売区分業務用
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
床革手袋 南村製作所床革手袋南村製作所(41件のレビュー)
419税込461
1双ほか
当日出荷
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業質量(g)180耐熱温度(℃)80強度RoHS指令(10物質対応)対応
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ能美防災(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)火災警報器 けむタンニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通りホワイト質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)作動方式煙式(光電式2種)送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)電池寿命約10年設置場所寝室・居室・階段・廊下など電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品)Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャブレタアースコード BIGM(丸山製作所)キャブレタアースコードBIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
部品名称キャブレタアースコード関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.64MB)図解NoBSA-420LDASH エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JSG G-3 エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JS 2000ネン エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JASG G-3 エンジン(キャブレタ)部品_No.100、BSA-420JES エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JDSG G-4S エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JDSG G-3 エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JDAS エンジン(キャブレタ)部品_No.100、BSA-420JWG G-3 エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JDSG G-4 エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JEW エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JESG G-4S エンジン キャブレタ部品_No.100、BSA-420JAS エンジン(キャブレタ)部品_No.100、BSA-420JDESG G-4S エンジン キャブレタ部品_No.100など
6カクボルト M8X16 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X16BIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X16関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.75MB)図解NoBSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.14、BSA-410S 粒剤散布装置 ブーム部品_No.8、SSA-F616M 送風機駆動装置部品_No.48、BSM-1230SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.46、SSA-S600 2001ネン ボンネット部品_No.22、BSA-420JES サイドブーム部品_No.5、BSA-420JWG G-3 サイドブーム部品_No.5、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.35、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.86、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.15、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.56、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.14、MX-501 フレーム部品_No.3、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.23など