どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
仕様許容差クラス2
長さ(m)5
素線径(mm)0.32
アズワン品番64-3413-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス
リード線(m)2
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
熱電対K熱電対
被覆材PVC、絶縁、シース
対数(P)1
材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
常用温度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
線径(mm)0.32
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)1
長さ(m)5
対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)Φ0.32
測定温度範囲(℃)-40~200
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続Y端子
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 10m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +480℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = シングルコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
公差±2.5℃
使用温度範囲(℃)(測温部)-40~260、(コネクタ部)-15~55
許容差±2.5℃
センサーコード長(cm)約80
測温接点露出形(溶接)
アズワン品番64-3413-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7
長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)
素線径(mm)Φ0.127(先端部)
熱電対K型
測定温度範囲(℃)-40~260
端子M3Y端
アズワン品番64-7727-15
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
延長用のK型熱電対ワイヤー。回路などに近づけたくない物体の温度を正確に測定するためのK型熱電対ワイヤーです。K型熱電対温度センサーPmod TC1に同梱されている24AWG K型熱電対ワイヤーと同じものですが、長さは1メートルです。二重に絶縁されているので、意図しない接触が発生せず、正確に測定できます。セルフクリーニングオーブンや冷凍庫、極限温度環境などの温度を測定できます。
仕様●測定温度範囲:-73℃~482℃●電圧変動:41.276μV/℃●二重ガラス編組断熱材
アズワン品番67-0390-47
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
種別Φ8.0×1000mm
アズワン品番3-5398-01
1個
¥19,500
税込¥21,450
12日以内出荷
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色青(被覆)
対数(P)1
種別補償導線
熱電対K熱電対用
被覆材PVC
より線構成(本/mm)7/0.3
仕上外径(Φmm)4.1×2.4
アプリケーション一般(90℃まで)
コード長さ(m)約1
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
素線径(mm)0.65以下
熱電対K型
端子M3Y端
アズワン品番64-7727-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
材質(シース)ステンレス(SUS316)、(リード線被覆)ガラス
リード線長さ(m)2
温度測定用センサーオプション。
高温域での測定に適します。
材質(シース)インコネル、(リード線被覆)ガラス
リード線長さ(m)2
高温域での測定に適しています。
高温域での測定に適しています。
種別Φ3.2×3000mm
アズワン品番1-3947-04
1個
¥29,400
税込¥32,340
4日以内出荷
校正証明書JCSS校正
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃)
セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様
約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単
繰り返し貼り直すことも可能
広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定
測温部がシートの為、風の影響を受けづらい
素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し
材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系
長さ(mm)2000
色(導体被覆色)(+) 赤 (-) 青
シートサイズ(mm)14×10
温度測定範囲(℃)~200
線色透明
素線径(mm)0.2
熱電対K 型熱電対
シート厚さ(mm)0.35(温接点部)
被覆フッ素樹脂PFA 被覆
クラスクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.9
1セット(5本)
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
高温域での測定に適します。
校正証明書JCSS校正
高温域での測定に適します。
校正証明書一般校正
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ