カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 作業工具(6)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「k-03ph」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ(ホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
    材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)21寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)42
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
  • PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • 紙巻器芯棒 INAX(LIXIL)

    紙巻器芯棒

    INAX(LIXIL)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    適合PH-2A、PH-2Aーk、PH-3A
  • pHメーター 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pHメーター

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,500税込164,450
    1台
    当日出荷
    見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
    仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1温度補償自動、手動インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
  • 鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 22MM

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 三相電圧リレー K8AK-PW omron(オムロン)

    三相電圧リレー K8AK-PW

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズK8AK-PW接点構成SPDT遅延時間(秒)0.1~ 30
  • pH・イオンメーター 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH・イオンメーター

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
    仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約11アズワン品番2-1572-11性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
  • 差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定
  • 金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)

    日東工器
    539税込593
    1個
    当日出荷
    流量が約2倍にアップ
    用途低圧用トラスコ品番777-9712材質(本体)真ちゅう質量(g)19流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
    仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
  • Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • ツールステーションセット KTC

    ツールステーションセット

    KTC
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
    セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点
  • 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット

    KTC
    209,800税込230,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
  • 9.5sq.ツールステーションセット KTC

    9.5sq.ツールステーションセット

    KTC
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10/12/14、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1214/1417/1719/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)質量(kg)36.6(2ヶ口)入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR502C
  • pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    pHメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。
    付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)測定方式ガラス電極表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)消費電流(mA)DC7インターフェースRS-232Cディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30表示サンプリング(秒)0.8補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
  • バイシクル セット 3 Wera

    バイシクル セット 3

    Wera
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール41点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。自転車乗車時の負担を軽減するためにビットチェック用の空ケースに必要最低限の工具をセットして快適に持ち運べます。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数41
  • ツールチェック プラス 1 Wera

    ツールチェック プラス 1

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに39点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
    セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 BTH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)差込角(mm)6.35セット商品数39
  • ユニシェイプURT60 インサイドエルボ87° エスロン

    ユニシェイプURT60 インサイドエルボ87°

    エスロン
    5,698税込6,268
    1箱(8個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズURT60種類エルボシリーズURT60
  • ペディグリー 13歳以上用 ビーフ マースジャパンリミテッド

    ペディグリー 13歳以上用 ビーフ

    マースジャパンリミテッド
    349税込384
    1個(400g)
    6日以内出荷
    13歳頃からの愛犬に必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食です。愛犬の大好きなビーフで作りました。抗酸化成分ビタミンC、Eを強化。
    仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ11歳以上用345kcal/100gの場合)体重5kg:50g+1/2缶、体重10kg:70g+1缶、体重15kg:125g+1缶、体重25kg:135g+2缶成分タンパク質:4.5%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.0%以下シリーズペディグリー対象13歳以上カロリー(kcal)75原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽、ラム、ポーク等)、食物繊維、マリーゴールドミール、トマトパウダー、ビタミン類(B1、B6、B12、C、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、増粘多糖類、pH調整剤、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)
  • ペディグリー 13歳以上用 ビーフ&チキン&緑黄色野菜 マースジャパンリミテッド

    ペディグリー 13歳以上用 ビーフ&チキン&緑黄色野菜

    マースジャパンリミテッド
    349税込384
    1個(400g)
    6日以内出荷
    13歳頃からの愛犬に必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食です。愛犬の大好きなビーフとチキンをベースに、緑黄色野菜を加えました。抗酸化成分ビタミンC、Eを強化。
    仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ11歳以上用345kcal/100gの場合)体重5kg:50g+1/2缶、体重10kg:70g+1缶、体重15kg:125g+1缶、体重25kg:135g+2缶成分タンパク質:4.5%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.0%以下シリーズペディグリー対象13歳以上カロリー(kcal)75原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽、ラム、ポーク等)、野菜類(にんじん、ほうれんそう)、食物繊維、マリーゴールドミール、トマトパウダー、ビタミン類(B1、B6、B12、C、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、増粘多糖類、pH調整剤、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)
  • ペディグリー 13歳以上用 ビーフ&緑黄色野菜 マースジャパンリミテッド

    ペディグリー 13歳以上用 ビーフ&緑黄色野菜

    マースジャパンリミテッド
    349税込384
    1個(400g)
    6日以内出荷
    13歳頃からの愛犬に必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食です。愛犬の大好きなビーフをベースに、緑黄色野菜を加えました。抗酸化成分ビタミンC、Eを強化。
    仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ11歳以上用345kcal/100gの場合)体重5kg:50g+1/2缶、体重10kg:70g+1缶、体重15kg:125g+1缶、体重25kg:135g+2缶成分タンパク質:4.5%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.0%以下シリーズペディグリー対象13歳以上カロリー(kcal)75原材料肉類(チキン、ビーフ、ラム、ポーク、家禽等)、野菜類(にんじん、ほうれんそう)、食物繊維、マリーゴールドミール、トマトパウダー、ビタミン類(B1、B6、B12、C、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、増粘多糖類、pH調整剤、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)
  • ペディグリー 子犬用 ビーフ&緑黄色野菜 マースジャパンリミテッド

    ペディグリー 子犬用 ビーフ&緑黄色野菜

    マースジャパンリミテッド
    349税込384
    1個(400g)
    6日以内出荷
    子犬の健康な成長に必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食です。丈夫な骨格や歯を構成するカルシウムなどの最適なミネラルをバランス良く配合。
    仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ子犬用360kcal/100gの場合)3ヶ月体重5kg:55g+1/2缶、体重10kg:75g+1缶、体重15kg:80g+1&1/2缶、体重25kg:135g+2缶、6ヶ月体重5kg:75g+1/2缶、体重10kg:100g+1缶、体重15kg:120g+1&1/2缶、体重25kg:195g+2缶成分タンパク質:7.0%以上、脂質:7.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:82.0%以下シリーズペディグリー対象12ヶ月までカロリー(kcal)110原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽、ラム、ポーク等)、野菜類(にんじん、ほうれんそう)、米、食物繊維、ひまわり油、マリーゴールドミール、トマトパウダー、ビタミン類(B1、B6、B12、C、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、pH調整剤、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)
  • PWM コントロール機能付ファン 山洋電気

    PWM コントロール機能付ファン

    山洋電気
    5,298税込5,828
    1個
    36日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC12
  • 多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    97,980税込107,778
    1個
    65日以内出荷
    一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F.Cl.NO3.Ca²⁺.K.NH4)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。
    用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)種別本体測定範囲【導電率】0.00~10.00S/mタイプポータブル測定項目pH/電気伝導率/濁度/温度/塩分/TDS(全溶存固形物量)/海水比重/溶存酸素/ORP/イオン(F-、Cl-、NO3-、Ca2+、K+、NH4+)/水深測定範囲(pH)0.00~14.00温度補償0~45℃pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
  • 三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA omron(オムロン)

    三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    69日以内出荷
    仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。幅(mm)100接点構成SPDT感度位相感度:相非対称、欠相、相順電源電圧(V)AC220~480アプリケーション監視アプリケーション:位相電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1~30