カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k-03sm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型カプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
流体水・温油取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)日東工器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
Eaton コンタクトブロック EATON(イートン)Eaton コンタクトブロックEATON(イートン)
8,160税込8,976
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業プラグインライトシリーズ ニッケルライト日動工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属)外径×全長(mm)68×205仕様屋内型付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター材質(本体)ABS樹脂質量(g)330全光束(Lm)100使用電球LED充電時間(時間)12耐水性なし光束(Lm)100照射距離(m)60m
オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 16518-45000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
22,900税込25,190
1台
当日出荷から33日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
金型カプラ(大流量タイプ) SM型 日東工器金型カプラ(大流量タイプ) SM型日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9755質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
ネジ切チップ 三和製作所(三和バイト)ネジ切チップ三和製作所(三和バイト)
139,800税込153,780
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様ブレーカー:3トラスコ品番158-6862質量(g)3.1
ホース (9SM4) MAZDA(マツダ)ホース (9SM4)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
ホース MAZDA(マツダ)ホースMAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -65℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
バリオス/W650 クリア ウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)バリオス/W650 クリア ウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
569税込626
1個ほか
4日以内出荷
左右共通ですので、フロント・リアどちらでもご使用になれます。
主な適合車種バリオス(ZR250A-000001~082000)、バリオス2(ZR250B-000001~038000)、エストレヤ(BJ250A-017001~083000)、W400(EJ400A-000001~)、W650(EJ650A-000001~046000)、エリミネーター250V(一部車両を除く)(※年式や仕様により異なる場合があります。画像やサイズをご確認ください。)
TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
34,980税込38,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 150kΩテクノロジー = 金属皮膜許容差 = ±5%定格電力 = 3W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = SM動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +280℃SM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
紙コップ 無地 東罐興業紙コップ 無地東罐興業
15,980税込17,578
1ケース(3000個)
5日以内出荷
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 100KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 100KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
499税込549
1個
7日以内出荷
微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2161アズワン品番65-7584-17
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2166アズワン品番65-7483-33
6カクボルト M6X25 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X25BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X25関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.15MB)図解NoSSA-S602DXVT 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.30、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.40、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.22、SSA-F617MAT フロントパネル部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.59、MS410RC-K3 RC装置部品_No.25、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.30、SM-110T コントロールレバー部品_No.18、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.54、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.42、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.17、SSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.26、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.23、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.34、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.54など