カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,454)
  • 農業機械(1,390)
  • パソコン/周辺機器(274)
  • 制御機器(271)
  • 日用品(271)
  • 自動車補修部品(159)
  • 測定用品(132)
  • バイク部品(57)
  • 防犯用品(53)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • メカニカル部品(48)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 自動車純正部品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 介護用品(24)
  • 家電(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 食品・飲料(20)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 厨房用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 安全用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 住設機器(6)
  • カー用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 作業服(5)
  • 手袋(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空圧工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-1-a」の検索結果

4,610件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドツマミ K-1 サトーパーツ

    モールドツマミ K-1

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様プレート貼りサイズ-高さ(mm)24材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4頭径(Φmm)22.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)35推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 角型サンプル容器 サノヤ

    角型サンプル容器

    サノヤ(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    仕様本体:AS製、フタ:PE製形状角型材質(本体)AS耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)材質(フタ)PE
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×
  • クラフト封筒 85g 100枚入 マルアイ

    クラフト封筒 85g 100枚入

    マルアイ(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100枚)
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×44×25※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×
  • ジグソーブレード 兼用タイプ H&H

    ジグソーブレード 兼用タイプ

    H&H(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)タイプ溶剤型種類直接塗装用指触乾燥時間(分)1外観クリヤー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプルケース(角型) コクゴ

    サンプルケース(角型)

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
  • ミニ丸型カラビナ エヌビーエル

    ミニ丸型カラビナ

    エヌビーエル(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(4個)
    当日出荷
    外径25mmのミニカラビナです。キーホルダーやパスケースなどをバッグに付ける時に使用するのはもちろん、持ち手を付ける際にもご使用いただけます。
    材質亜鉛外径×内径(Φmm)25×17
  • モータ・リレー SE omron(オムロン)

    モータ・リレー SE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
  • スチロールシール容器 ケニス

    スチロールシール容器

    ケニス
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質本体/PS、蓋/PE形状角形
  • 18-8深型長バット TRUSCO

    18-8深型長バット

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    商品タイプバット
  • ねり消しゴム2 SEED(シード)

    ねり消しゴム2

    SEED(シード)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    消しクズの出ないデッサン用消しゴム
    用途デッサン用材質ペーパーボックス=古紙外寸(mm)幅65×奥35×高12繰り返し・詰め替え対応
  • フィルターハウジング(ろ過器) 栗田工業(kurita)

    フィルターハウジング(ろ過器)

    栗田工業(kurita)(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
    用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。材質シリンダ:アクリル樹脂質量(kg)1.3全高(mm)315最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン外径(mm)130
  • 電装圧着工具 J-CRAFT99

    電装圧着工具

    J-CRAFT99
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
    用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2)材質特殊鋼、樹脂グリップ端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
  • ピンセットSS TGK(東京硝子器械)

    ピンセットSS

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,386税込¥1,525
    1個
    当日出荷
    型式-K-1
    TGK品番304-25-25-01全長(mm)130タイプAA
  • オールキャッチ カネテック

    オールキャッチ

    カネテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。
    参考吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。質量(g)150寸法L(mm)50寸法H(mm)40寸法B(mm)17取付ねじM5×0.8吸着力(N[kgf])200[20]アズワン品番64-5016-36
  • 台付鉄板焼 下野金属株式会社

    台付鉄板焼

    下野金属株式会社
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    材質18-0ステンレス
  • 冒険王【赤外線コントロールシリーズ】 ヒートホークIR 視泉堂

    冒険王【赤外線コントロールシリーズ】 ヒートホークIR

    視泉堂
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    効率よく近赤外線を軽減するサンセットレッド/サワーオレンジレンズ仕様!!
    用途ヒートホークIRは赤外線の中でも、特に近赤外線を軽減するように制作されているため、レンズで覆われている眼やその周辺では、若干温度が下がるため、眼元が涼しく感じられ、眩しい光や眼の炎症、網膜破壊等の症状から大切な眼を守ります。
  • 冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク 視泉堂

    冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク

    視泉堂
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    *視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。*夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。*常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます(夜間運転適合スペック品)。*夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。
    用途夕方~夜~朝、マヅメ時に最適!レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
  • ロータリーカムスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリック

    ロータリーカムスイッチ Schneider Electric ネジ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • 電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様 アルミス

    電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様

    アルミス
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
    質量(kg)30積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
  • 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災

    危険物標識(消防法規格品) 縦

    東洋防災
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    4日以内出荷
    危険物標識(消防法規格品)縦型です。
    寸法(mm)600×300
  • K-1藍染たび 7枚コハゼ ケイワーク

    K-1藍染たび 7枚コハゼ

    ケイワーク
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    アッパー生地にゴム底を縫い付け、伝統の藍染生地を使用した地下足袋になります。 底が抜けないので、鳶職など高所作業に最適です。 コハゼは7枚になります。
    種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)特殊プラスチックハゼ(枚)7靴タイプ足袋
  • JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • FCKシリーズ ショックキラー CKD

    FCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • シール容器 三商

    シール容器

    三商
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(12個)
    6日以内出荷
    保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
    材質本体:PS、フタ:PE
  • シール形極超小形基本スイッチ D2JW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2JW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • 防犯アラーム 開放検知型 オーム電機

    防犯アラーム 開放検知型

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
    質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8
  • 印鑑入れ口金 差し込みタイプ 日本紐釦貿易

    印鑑入れ口金 差し込みタイプ

    日本紐釦貿易
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    外径(mm)約85×35
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    ニチコン
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • 厨房オプション お手入れグッズ パロマ

    厨房オプション お手入れグッズ

    パロマ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
...