アルミテープ
アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。
セパレーターがないのでゴミを削減できます。
しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。
- 用途
- 冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。
保冷配管の被覆、住宅建築
- トラスコ品番
- 567-0989
- 材質
- 基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
- 幅(mm)
- 100
- 厚さ(mm)
- 0.15
- 色
- シルバー
- 長さ(m)
- 25
- 使用温度範囲(℃)
- 0~80
- 粘着力(N/10mm)
- 5.2
- 引張強度(N/10mm)
- 50
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(18巻)
注意
※人体には直接貼らないでください。※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
※使用温度範囲外での使用は避けてください。
テープ の新着商品
カテゴリ
















