カテゴリ
- 制御機器(290)
- パソコン/周辺機器(186)
- 農業機械(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 測定用品(78)
- メカニカル部品(58)
- 空調・照明・電設資材(49)
- 電気材料(26)
- 機構部品(26)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- バイク部品(22)
- 事務用品(19)
- 切削工具(17)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 建築金物(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 家電(8)
- 安全用品(7)
- 物流用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 食品・飲料(5)
- 作業工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(13)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- CKD(47)
- j5 create(14)
- JAPANNEXT(22)
- KANA(片山チエン)(32)
- omron(オムロン)(92)
- RS PRO(75)
- StarTech.com(53)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- ケーエム精密(17)
- コガネイ(31)
- ニチアス(12)
- ニッセイ(15)
- ノーブランド(11)
- 三菱電機(17)
- 富士電機(10)
- 東和制電工業(TOWA)(27)
- 釜屋電機(11)
- ブランドをもっと見る
「k-100-2」の検索結果

バンドソー(K-100)用替刃
ホーザン(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板アズワン品番1-6702-02
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼


ビバデザインシート(ハードタイプ)
タカハラコーポレーション¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷から14日以内出荷抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
座付貫抜 黒 通
WAKI(和気産業)¥289税込¥3181個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質鉄形状通色ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装


モールドツマミ K-100
サトーパーツ(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応止ねじM3.5推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)
PISCO(ピスコ)¥329税込¥3621個当日出荷から8日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。仕様耐熱シーロック加工種別ソケット形状ソケットタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
組端子台
東洋技研¥999税込¥1,0991個当日出荷から21日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
差込ブッシュ並級CKタイプ
ケーエム精密¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
組端子台
東洋技研¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から46日以内出荷PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
キャンピングシートバッグ M
MOTO FIZZ(モトフィズ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。キャンピングシートバッグ M MFK-1002。(MFK-233 ミドルフィールドシートバッグ 後継モデル)セット内容・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1材質1680Dポリエステル他色ブラック容量(L)30-41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×520×280本体質量(kg)2.64収納可能質量(kg)8
一升瓶1本手提袋(クラフト)
ヤマニパッケージ¥23,980税込¥26,3781ケース(100枚)4日以内出荷1.8L1本筒式箱用手提袋 厚めのクラフト紙を使用しています。仕様未晒120g/m2 PP紐種別お酒用手提袋質量(g)53タイプ1.8L1本
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
...