カテゴリ
- パソコン/周辺機器(283)
- 制御機器(129)
- 測定用品(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 農業機械(36)
- 家電(22)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 自動車補修部品(17)
- メカニカル部品(16)
- バイク部品(15)
- 切削工具(15)
- 機構部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 作業工具(8)
- 建築金物(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 事務用品(6)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 安全用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- AOHI(アオハイ)(13)
- ATEN(27)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(32)
- GB[制御機器](11)
- insta360(9)
- j5 create(18)
- JAPANNEXT(27)
- Liket(18)
- omron(オムロン)(25)
- QYSEA Technology(9)
- StarTech.com(64)
- エレコム(8)
- コガネイ(17)
- サンワサプライ(12)
- ニッセイ(10)
- ラトックシステム(7)
- 三菱電機(8)
- 東和制電工業(TOWA)(28)
- ブランドをもっと見る
「k-100-4」の検索結果

アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)
藤本産業(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から49日以内出荷雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
座付貫抜 黒 通
WAKI(和気産業)¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質鉄形状通色ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)
PISCO(ピスコ)¥359税込¥3951個当日出荷から8日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。仕様耐熱シーロック加工種別ソケット形状ソケットタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
組端子台
東洋技研¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から21日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
アルミフレーム用フックAS-HK100型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から46日以内出荷PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
スーパーグリーンK16
ニューレジストン¥449~税込¥494~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャンピングシートバッグ XL
MOTO FIZZ(モトフィズ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。キャンピングシートバッグ XL MFK-1004。(MFK-102 キャンピングシートバッグ2 後継モデル)セット内容・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、セフティーベルト×1、レインカバー×1材質1680Dポリエステル他色ブラック容量(L)60-77寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×660×350本体質量(kg)3.95収納可能質量(kg)14
アタック1000 デュオツイル
東リ¥7,798税込¥8,5781箱(10枚)4日以内出荷すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。寸法(mm)400×400質量(kg)9.2/ケース品種ファブリックフロア密度1/8ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
【部品】 噴霧器用タンクホース組
藤原産業¥799税込¥8791個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式・電気式噴霧器のタンクホース組です。用途噴霧器用交換部品。適合機種SSD-1/SSD-3/SSD-5/SSD-5J/SSD-3H/SSD-5H用、SSA-5/SSA-10用材質樹脂
内装デンマル ホーローキッチンパネル用
ハウスビーエム¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷高硬度超微粒サーメットチップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。高精度制限刃(切断時の材料への過度の食い込みを防ぎパネルのバタつきを抑え刃欠けを防止)により切断面にコバ欠けが少なくなります。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。パールホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。用途ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧鋼板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金等の切断に。材質刃先:サーメットチップ2018年トラスコ掲載ページ5 0783
スパッタ付着防止剤 スパノン
タセト¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。液色淡黄色透明液体乾燥時間(分)(20℃)10~15正味質量(g)309防錆力屋内1ヶ月対象鋼材ステンレス、メッキ鋼塗膜状態透明塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○対象ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
燃料フィルター
MANN-FILTER¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質な燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れを除去し、損傷を防ぎます。. 最高の分離性と密閉性により、燃料フィルターはメンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と最適な保護を保証します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
片丸キー(フリーレングス)S50C/10
セイキ製作所¥699税込¥7691個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷Linearシリーズ仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプL1200タイプ本体アルミ(白)
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100
ニツコー熔材工業¥4,398税込¥4,8381箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
...