カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,351)
  • 制御機器(1,114)
  • パソコン/周辺機器(406)
  • 測定用品(347)
  • 配管・水廻り設備部材(311)
  • 農業機械(272)
  • メカニカル部品(239)
  • 物流用品(209)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • 切削工具(203)
  • 機構部品(130)
  • バイク部品(104)
  • 事務用品(91)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 家電(87)
  • 電気材料(86)
  • 建築金物(84)
  • 研磨材(72)
  • 作業工具(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 自動車補修部品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 安全用品(31)
  • 電動工具(23)
  • 厨房用品(22)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 溶接用品(18)
  • カー用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 作業服(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • テープ(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 塗料(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 保管用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 自転車部品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 清掃用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • オフィス家具(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 住設機器(6)
  • 農具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 介護用品(5)
  • 手袋(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 医療(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)

「k-100」の検索結果

8,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソー(K-100)用替刃 ホーザン

    バンドソー(K-100)用替刃

    ホーザン(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板アズワン品番1-6702-02
  • モールドツマミ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ K-100

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応止ねじM3.5推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
  • モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ キャップ K-100

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
  • こうさくのり K-100 ヤマト(事務用品)

    こうさくのり K-100

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 210
  • 耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手

    TOWA(東和コーポレーション)
    999税込1,099
    1双ほか
    当日出荷
    ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
    用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
  • トリポリK-100赤 光陽社

    トリポリK-100赤

    光陽社
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
    綿バフに使用。
    用途樹脂、塗装面の粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50エンジ質量(g)約850適合材樹脂、塗装面など
  • トリポリK‐100白 光陽社

    トリポリK‐100白

    光陽社
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。白色加工物等に使用。
    用途樹脂、塗装面の粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50ベージュ質量(g)約850適合材樹脂、塗装面など
  • スパノンK-100 タセト

    スパノンK-100

    タセト
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色淡黄色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
  • 牛床革手袋(帆布革手) K-100 TOWA(東和コーポレーション)

    牛床革手袋(帆布革手) K-100

    TOWA(東和コーポレーション)(3件のレビュー)
    539税込593
    1双
    当日出荷
    強さと作業性の、帆布&床革コンビネーション。
    用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業厚さ(mm)約1.3質量(g)180
  • ステンライトK-100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライトK-100

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    39,980税込43,978
    1本(25kg)
    4日以内出荷
    液色無色透明pH値1.9
  • [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • ピーロック130K 100P オーム電機

    ピーロック130K 100P

    オーム電機
    239税込263
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
    用途タグなどの取り付けに材質ポリプロピレン長さ(mm)130ブラック結束径(Φmm)40
  • コンタクトプローブK100シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK100シリーズ

    喜多製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芽切鋏 K-100 直刃 喜久和

    芽切鋏 K-100 直刃

    喜久和
    19,880税込21,868
    1個
    翌々日出荷
    植木屋さんも愛用の芽切鋏です。葉刈りや芽切り作業に適しています。
    全長(mm)230質量(g)245
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m) アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    USBタイプUSB3.2 Gen2転送速度(Gbps)10
  • 長靴 ハイゼクト紳士K 100 アサヒシューズ

    長靴 ハイゼクト紳士K 100

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    抗菌配合ソールの長靴、ハイゼクト紳士K 100。◇抗菌効果が期待できる配合を施した靴底、抗菌配合ソールを採用。◇日本製。◇ゆったり3E
    クロ材質(アッパー)PVC機能抗菌足幅3E外寸(cm)(約)25.7(26.0標準)靴タイプ長靴
  • [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ケーブル長(m)2転送速度(Gbps)10仕様eMarker搭載ブラック電力(W)100コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスメッキニッケルUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性映像出力対応適合用途データ転送用・充電用搭載品eMarkerチップ:搭載
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック

    アドテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • 耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入 トワロン

    耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入

    トワロン
    7,998税込8,798
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。
    用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番824-5955材質ケブラー(R)繊維厚さ(mm)約1.2イエローサイズS入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、耐久全長(cm)21中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数7耐切創性3/CRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDポジション球T10 6500K 100lm カシムラ

    LEDポジション球T10 6500K 100lm

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    純正と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED2灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)
  • KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m ATEN

    KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m

    ATEN
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    HDBaseT 2.0テクノロジー対応 単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能 ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化 遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示
    用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に仕様コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番159-2210セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.28ポート数1インターフェースモニター:HDMI最大解像度4KコネクタHDMIアズワン品番64-8301-43最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2.0
  • (1K100)コントロールユニット,バッテリー ホンダ

    (1K100)コントロールユニット,バッテリー

    ホンダ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー(4K@100m) ATEN

    USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー(4K@100m)

    ATEN
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーであるCE920から、Ethernet機能が削除されたモデル。HDBaseT 2.0技術で、1本のCat6/2L-2910 Cat6ケーブルで最大100mの4K ビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を伝送します。
    最大延長(m)100
  • USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー(4K@100m) ATEN

    USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー(4K@100m)

    ATEN
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーであるCE820から、Ethernet機能が削除されたモデル。HDBaseT 2.0技術で、1本のCat6/2L-2910 Cat 6ケーブルで最大100mの4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を配信します。
    最大延長(m)100インターフェースHDBaseT 2.0、USB、HDMI、RS-232オーディオステレオオーディオ対応
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A

    セキスイ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト

    アドテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー(True 4K@100 m) ATEN

    USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー(True 4K@100 m)

    ATEN
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    CE840は1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブルで、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。
    最大延長(m)100
  • 分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
  • コンタクトプローブ用リセプタクルK100シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ用リセプタクルK100シリーズ

    喜多製作所
    64税込70
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙コースター 白色 今村紙工

    紙コースター 白色

    今村紙工(4件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ0.5mmのコースターが安い!コースター用紙を使用した商品なので吸水性が高いです。
    用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。材質パルプ厚さ(mm)0.5直径(Φmm)90
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(424件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ホワイト アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ホワイト

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。・折り曲げ回数:5000回以上・コネクタ抜差回数:10000回以上・56kオームのプルバック抵抗 加熱や過電流からデバイスを保護いたします。
    ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。トラスコ品番723-8239材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)100測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×100RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
  • キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ナイロン プレート式

    モノタロウ(25件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
...