色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
タイプ横水栓
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
グリーン購入法適合
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじW26、山20
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番375-4031
材質真鍮
高さ(mm)75
質量(g)68
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
普通に使っていても節水効果があります。
レバー形式標準レバー
キー式水栓
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。
基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。
リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。
清掃性のよいキャップレスハンドルです。
ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
とめるぞう(緊急止水機能)付き
吐水口固定形
普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
仕様固定こま
色シルバー
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。
パイプ長(mm)210
付属品浄水カートリッジ1個
仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
付属品ツバ付ワンタッチニップル
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
仕様逆止弁、90°開閉式ハンドル
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。
内径(Φmm)20
外径(mm)Φ30
仕様シールテープ1m付き
厚さ(mm)4
外径(Φmm)30
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
泡沫
使い易く、清掃性のいいハンドル
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチカプラ
JIS規格日本工業規格品
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし、ドライバー式
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード